レバー :「ネジ 引き出し」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
RoHS指令適合製品です。
歯数22
質量(g)130
寸法H(mm)54.5
寸法A(mm)11
寸法S(mm)10
寸法D(mm)22
材質(ねじ部)SUM22L四三酸化鉄皮膜
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装ブラック
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)47
寸法R(mm)80
寸法H2(mm)58.5
寸法Lf(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM10×1.5
1個
¥1,911
税込¥2,102
7日以内出荷
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。