レバー :「下穴用」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションLB ロッキングレバー
エコ商品
取付けは、側面下穴部を追加工してご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部丸穴 材質(本体)SCS13(SUS304相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,708 税込1,879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴコントロールレバー ECL
アームの緩やかな曲線と先端の半球仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作ができます。 ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 下穴は加工済みです。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)50 タイプ色キャップ 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)35 寸法d(mm)6 寸法A(mm)20 寸法D(mm)32 寸法B(mm)24 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)22.5 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)10 寸法d3(mm)4 材質(キャップ)ポリアミド 寸法H1(mm)24 寸法R(mm)67 寸法H2(mm)24 寸法Lf(mm)16 材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜 色(キャップ)つや消しレッド 寸法w(mm)4 寸法R1(mm)12 寸法Lf1(mm)3 寸法Lf2(mm)5 寸法Lf3(mm)9
1個
1,009 税込1,110
7日以内出荷

イマオコーポレーションECL エルゴコントロールレバー
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
1個
特価
1,009 税込1,110
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーションLL ロッキングレバー
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー 形状ノブ付形
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング