レバー :「安全用」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションSTF-N 安全テンションレバー(メネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)SUM22L
1個
3,395 税込3,735
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションST-N 安全テンションレバー(オネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)SUM22L
1個
3,783 税込4,161
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
769 税込846
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー
1個
1,203 税込1,323
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
1個
883 税込971
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴコントロールレバー ECL
アームの緩やかな曲線と先端の半球仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作ができます。 ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 下穴は加工済みです。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)50 タイプ色キャップ 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)35 寸法d(mm)6 寸法A(mm)20 寸法D(mm)32 寸法B(mm)24 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)22.5 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)10 寸法d3(mm)4 材質(キャップ)ポリアミド 寸法H1(mm)24 寸法R(mm)67 寸法H2(mm)24 寸法Lf(mm)16 材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜 色(キャップ)つや消しレッド 寸法w(mm)4 寸法R1(mm)12 寸法Lf1(mm)3 寸法Lf2(mm)5 寸法Lf3(mm)9
1個
1,009 税込1,110
7日以内出荷

イマオコーポレーションECL エルゴコントロールレバー
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
1個
特価
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります