カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08-NPイマオコーポレーション翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R80T18A24B20材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)154タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD20t9D122D215MM8×1.25レバー荷重(N)200クランプ力(kN)3.6クランプストローク(mm)3.3
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08イマオコーポレーション翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R80T18A24B20材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)154タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD20t9D122D215MM8×1.25レバー荷重(N)200クランプ力(kN)3.6クランプストローク(mm)3.3
フラット アジャストクランプ レバーイマオコーポレーション翌々日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック
KCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。
テンションレバー(メネジ) TLF-Nイマオコーポレーション4日以内出荷から7日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
テンションレバー(オネジ) TL-Nイマオコーポレーション4日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数22材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック)寸法H(mm)58.5寸法S(mm)4.5寸法D(mm)24材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック寸法D1(mm)16寸法D2(mm)25寸法H1(mm)44.5寸法R(mm)88寸法H2(mm)49.5寸法D3(mm)10寸法MM8×1.25材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜
カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFSイマオコーポレーション4日以内出荷から7日以内出荷
クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
タイプオネジ固定材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装取付部おねじ材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303材質(オネジ)SUS303
カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLSイマオコーポレーション翌日出荷から31日以内出荷
クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3