レバー :「メネジ」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948CC-33 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M8
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-35 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-34 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)14 取付穴径(mm)M10
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-25 形状L字形 歯数28 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)196 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部めねじ 最大締付力(kN)23 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,700 税込1,870
3日以内出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-3 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 取付部めねじ 取付長(mm)11 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
3日以内出荷

エスコ品番EA948CC-32 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)9 取付穴径(mm)M6
1個
875 税込963
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-31 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)9 取付穴径(mm)M5
1個
875 税込963
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-11 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)33 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部めねじ 最大締付力(kN)3.9 取付長(mm)9 取付穴径(mm)M5
1個
960 税込1,056
3日以内出荷

エスコ品番EA948CC-14 形状L字形 歯数26 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)118 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部めねじ 最大締付力(kN)16 取付長(mm)14 取付穴径(mm)M10
1個
1,390 税込1,529
3日以内出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 シルバー
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 ブラック
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:63、H:43、d:15
1個
755 税込831
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:44、H:32.5、d:12
1個
680 税込748
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:30、H:30、d:12
1個
610 税込671
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:63、H:43、d:15
1個
755 税込831
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:78、H:54、d:19
1個
910 税込1,001
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-121 形状ノブ付形 材質(本体)S45C 種類テンションレバー 回し半径(mm)50 寸法E(mm)25 表面処理シャフト:メラミン塗装 寸法B(mm)55 材質(グリップ)ABS樹脂 取付部めねじ 表面処理(本体)メラミン塗装 材質(シャフト)SS400 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M10
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 レッド
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 レッド
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 レッド
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 シルバー
1個
950 税込1,045
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-13 形状L字形 歯数24 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)73 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部めねじ 最大締付力(kN)10 取付長(mm)11 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
3日以内出荷

エスコ品番EA948CC-1 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 取付部めねじ 取付長(mm)9 取付穴径(mm)M5
1個
960 税込1,056
3日以内出荷

エスコ品番EA948CC-5 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 取付部めねじ 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,700 税込1,870
3日以内出荷

エスコ品番EA948CC-15 形状L字形 歯数28 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)196 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部めねじ 最大締付力(kN)23 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,700 税込1,870
3日以内出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:78、H:54、d:19
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:44、H:32.5、d:12
1個
645 税込710
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:30、H:30、d:12
1個
610 税込671
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:30、H:30、d:12
1個
610 税込671
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 ブラック
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:95、H:64.5、d:21.5
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-122 形状ノブ付形 材質(本体)S45C 種類テンションレバー 回し半径(mm)75 寸法E(mm)30 表面処理シャフト:メラミン塗装 寸法B(mm)72 材質(グリップ)ABS樹脂 取付部めねじ 表面処理(本体)メラミン塗装 材質(シャフト)SS400 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M12
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります