レバー :「木ネジ 12mm」の検索結果
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-11
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)12
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-42
形状L字形
歯数28
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)212~250
種類クランプレバー
寸法H(mm)65
回し半径(mm)92
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)19
最大荷重(N)420
取付部おねじ
最大締付力(kN)23
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-43
形状L字形
歯数28
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)212~250
種類クランプレバー
寸法H(mm)65
回し半径(mm)92
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)19
最大荷重(N)420
取付部おねじ
最大締付力(kN)23
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-41
形状L字形
歯数28
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)212~250
種類クランプレバー
寸法H(mm)65
回し半径(mm)92
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)19
最大荷重(N)420
取付部おねじ
最大締付力(kN)23
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)32
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-44
形状L字形
歯数28
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)212~250
種類クランプレバー
寸法H(mm)65
回し半径(mm)92
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)19
最大荷重(N)420
取付部おねじ
最大締付力(kN)23
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)63
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。