14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品木ねじ エスコ品番EA948C-25 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-16 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M6
1個
985 税込1,084
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-32 形状L字形 歯数26 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-24 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-14 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-26 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-31 形状L字形 歯数26 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-27 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M8
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-15 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-13 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-12 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)16 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-11 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-41 形状L字形 歯数28 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M12
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-23 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング