レバー :「黒染め処理」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-61 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め アズワン品番64-7958-48 取付長(mm)60 取付穴径(mm)M12
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-59 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M12
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-51 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)102 寸法D(mm)19 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)33 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M8
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-56 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M10
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-54 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M10
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-60 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M12
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-55 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M10
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-53 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)102 寸法D(mm)19 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)33 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M8
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります