67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948CC-35 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-25 形状L字形 歯数28 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)196 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部めねじ 最大締付力(kN)23 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,700 税込1,870
3日以内出荷

エスコ品番EA948CA-122 形状ノブ付形 材質(本体)S45C 種類テンションレバー 回し半径(mm)75 寸法E(mm)30 表面処理シャフト:メラミン塗装 寸法B(mm)72 材質(グリップ)ABS樹脂 取付部めねじ 表面処理(本体)メラミン塗装 材質(シャフト)SS400 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M12
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-5 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 取付部めねじ 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,700 税込1,870
3日以内出荷

エスコ品番EA948CC-15 形状L字形 歯数28 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)196 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部めねじ 最大締付力(kN)23 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,700 税込1,870
3日以内出荷

エスコ品番EA948CB-41 形状L字形 歯数28 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M12
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

エスコ品番EA948CB-42 形状L字形 歯数28 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M12
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:78、H:54、d:19
1個
985 税込1,084
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-44 形状L字形 歯数28 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)63 取付穴径(mm)M12
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:95、H:64.5、d:21.5
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-97 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)106 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法B1(mm)68 寸法C(Φmm)28 取付長(mm)60 取付穴径(mm)M12
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-96 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)106 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法B1(mm)68 寸法C(Φmm)28 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M12
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-94 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)106 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法B1(mm)68 寸法C(Φmm)28 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M12
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-43 形状L字形 歯数28 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M12
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-143 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-142 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M12
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-60 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M12
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

エスコ品番EA948C-144 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948C-142 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M12
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-42 形状L字形 歯数28 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M12
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-42 形状L字形 歯数28 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M12
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-146 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)70 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-61 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め アズワン品番64-7958-48 取付長(mm)60 取付穴径(mm)M12
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-59 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M12
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-43 形状L字形 歯数28 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M12
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-41 形状L字形 歯数28 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M12
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-148 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)90 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-147 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)80 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948C-143 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-44 形状L字形 歯数28 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)63 取付穴径(mm)M12
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-145 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)60 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-44 形状L字形 歯数28 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)63 取付穴径(mm)M12
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-144 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-141 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M12
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

エスコ品番EA948C-147 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)80 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948C-146 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)70 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948C-141 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M12
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-41 形状L字形 歯数28 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M12
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M12×50、R:78、H:54、d:19、D:24.5
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M12×50、R:95、H:64.5、d:21.5、D:26.5
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります