取手・引手 :「ステンレス 鏡面研磨」の検索結果
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8
高さ(mm)29
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)16
仕上鏡面研磨およびサテン仕上
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10
高さ(mm)35
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類面付ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
U字形種類ストレート
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)10
仕上鏡面研磨およびサテン仕上
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械
仕上鏡面研磨
材質ステンレス鋼(SCS13)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L102
H30
質量(g)51
P96
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L134
H30
質量(g)63
P128
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L152
H38
質量(g)200
P142
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L82
H32
質量(g)112
P72
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L38
H27
質量(g)26
P32
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L302
H44
質量(g)372
P292
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L182
H40
質量(g)234
P172
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L102
H34
質量(g)136
P92
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L122
H36
質量(g)163
P112
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L222
H42
質量(g)282
P212
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L70
H30
質量(g)35
P64
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質ステンレス鋼(SUS304)
グリップ径(Φmm)7
仕上鏡面研磨
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)8
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)84
質量(g)130
種類取手・引手
ねじ径M6
グリップ径(Φmm)9
仕上鏡面バフ研磨
取付け方法おねじ
取付穴深さ(mm)17
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)48
種類トランクハンドル|裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)10
仕上鏡面研磨
取付け方法おねじ
耐荷重N(kgf)490(50)
耐荷重(N)490
取付穴深さ(mm)11
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)51
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)25
耐荷重(N)245
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS14)
種類取手・引手
仕上鏡面研磨
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)23
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)20
耐荷重(N)196
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)36
L150
L227
D41
H325
L325
t9.5
d14.4
H225
H160
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)25
耐荷重(N)245
d27
寸法P135
寸法P245
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)21
L138
L218
D31
H319.5
L324.5
t10
d14
H219
H144
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)20
耐荷重(N)196
d26.2
寸法P128
寸法P234
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d7
W92
L216.7
H63
質量(g)460
D18
CR7.5
S8
h45
P190
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
推奨ねじM6
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
・握り部分を高くして作業手袋をしたままでも握りやすくしています。・MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
L75
質量(g)42
P68
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d7
W145
L275.5
H68
質量(g)595
D18
CR7.5
S8
h50
P250
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
推奨ねじM6
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・握り部分を高くして作業手袋をしたままでも握りやすくしています。・MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
L97
質量(g)48
P90
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。
ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。
アルミフレーム取付ができます。
用途各種機器の収納ハンドルなど
仕上鏡面研磨
耐荷重N(kgf)50
1
2
3
4
次へ
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。