取手・引手 :「鏡面仕上げ」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)10
仕上鏡面研磨およびサテン仕上
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8
高さ(mm)29
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10
高さ(mm)35
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)16
仕上鏡面研磨およびサテン仕上
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質ステンレス鋼(SUS304)
グリップ径(Φmm)7
仕上鏡面研磨
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類面付ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)8
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
U字形種類ストレート
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)84
質量(g)130
種類取手・引手
ねじ径M6
グリップ径(Φmm)9
仕上鏡面バフ研磨
取付け方法おねじ
取付穴深さ(mm)17
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)48
種類トランクハンドル|裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)10
仕上鏡面研磨
取付け方法おねじ
耐荷重N(kgf)490(50)
耐荷重(N)490
取付穴深さ(mm)11
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)
種類ハンドル
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
用途キャビネットに
材質ステンレス(SUS303)
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
種類ハンドル
表面処理鏡面磨き仕上げ
寸法B(mm)13
寸法T(mm)6
仕上サテン仕上
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L88
質量(g)125
P80
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)50
耐荷重(N)490
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L128
質量(g)146
P120
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)50
耐荷重(N)490
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。
ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。
アルミフレーム取付ができます。
用途各種機器の収納ハンドルなど
材質ステンレス鋼(SCS13)
仕上鏡面研磨
耐荷重(N)490
耐荷重N(kgf)50
推奨ねじM6ねじ
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM5
B8
L108
H60
質量(g)37
CR4.5
S8
P100
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
推奨ねじM5×(板厚+5~8)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS14)
種類取手・引手
仕上鏡面研磨
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械
仕上鏡面研磨
材質ステンレス鋼(SCS13)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)23
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)20
耐荷重(N)196
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)51
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)25
耐荷重(N)245
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
L70
H22.5
質量(g)28
P65
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
L70
H22.5
質量(g)33
P65
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
L110
H24
質量(g)65
P104
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
L90
H23.5
質量(g)55
P84
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
L150
H25
質量(g)86
P144
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1
2
次へ
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル、取手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。