絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(260)
  • LAMP(スガツネ工業)(219)
  • ハーフェレ(208)
  • エスコ(156)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(152)
  • 栃木屋(78)
  • イマオコーポレーション(74)
  • SUGICO(スギコ)(56)
  • RS PRO(47)
  • ホシモト(31)
  • シブタニ(19)
  • MK(丸喜金属本社)(17)
  • TRUSCO(16)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • MIYOSHI(小西製作所)(12)
  • 水本機械製作所(7)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • 末広金具(SUEHIRO)(6)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(4)
  • ステンレス(37)
  • 亜鉛合金(11)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(8)
  • 黄銅(真鍮)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒取手(落込タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(落込タイプ)ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッド付)ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ジョー・プリンス竹下取手ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
用途カバン、ケース、キャビネット材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)24仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ許容荷重(N[kgf])60[6.1]RoHS指令(10物質対応)対応
可倒式取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下可倒式取手(スタッド付)ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器材質軟鋼線材(SWRM)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個質量(g)121仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~4許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッドナシ)ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ジョー・プリンス竹下取手ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途通信機器、ケース材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)47仕上黒色+ クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下マグネット樹脂取手ジョー・プリンス竹下
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・鉄製扉の開閉操作時に使用します。・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能。・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。・取手を扉面に対し、約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから、取り付け・取り外しを行って下さい。
用途点検口扉材質ポリアミド(PA)+TPR+ネオジム磁石仕上黒色
ステンレス埋込引手 ジョー・プリンス竹下ステンレス埋込引手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M4 皿小ネジ仕上ヘアーライン仕上
パイプ取手 ジョー・プリンス竹下パイプ取手ジョー・プリンス竹下
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般機器、設備材質ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al)仕上黒色+アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下マグネット樹脂取手ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石仕上黒色コード1042091601自重(g)120分野設備・機械
丸棒取手 ジョー・プリンス竹下丸棒取手ジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
当日出荷
スタッドを外すとビスで取り付けできます。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ジョー・プリンス竹下取手ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
用途カバン、ケース、キャビネット材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚質量(g)86仕上黒色+ クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手 ヘアーライン ジョー・プリンス竹下ステンレス取手 ヘアーラインジョー・プリンス竹下
749税込824
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製取手 ジョー・プリンス竹下樹脂製取手ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
樹脂製の普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用材質ポリプロピレン(PP)質量(g)103仕上黒色許容荷重(N[kgf])100[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長座付取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス長座付取手ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途屋内外の大型、小型扉材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製二ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下樹脂製二ツ穴取手ジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
当日出荷
樹脂製の普及型取手です。
用途一般機器、設備材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
U 型取手(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下U 型取手(スタッドナシ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])250[25.5]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス可倒式取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス可倒式取手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
729税込802
1個
欠品中
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。
用途・科学機器、通信機器材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)52仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手 ヘアーライン+鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下ステンレス取手 ヘアーライン+鏡面研磨ジョー・プリンス竹下
719税込791
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼仕上ヘアーライン+鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手ジョー・プリンス竹下
744税込818
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M3皿木ネジ×2本RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス二ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス二ツ穴取手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨
グリップ付ステンレス丸棒取手(落込タイプ)Φ10 ジョー・プリンス竹下グリップ付ステンレス丸棒取手(落込タイプ)Φ10ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
・グリップ付きです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
鉄座付取手 ジョー・プリンス竹下鉄座付取手ジョー・プリンス竹下
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途屋内外の大型、小型扉材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM6皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付ステンレス落込取手プレート付 Φ10 ジョー・プリンス竹下グリップ付ステンレス落込取手プレート付 Φ10ジョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
・表面フラットです。・グリップ付きです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
ステンレス戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス戸先ハンドルジョー・プリンス竹下
699税込769
1個
当日出荷
扉表面がスッキリとした印象になります。 戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。
用途点検口扉付属品ブッシュ1 個、M5×10 スリムヘッド小ネジ1 本材質ステンレス鋼板(SUS-443J1)仕上サテンつや消し黒粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手用座金 ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手用座金ジョー・プリンス竹下
74税込81
1個
6日以内出荷
H-17A-SUS用の座金です。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄長座付取手 ジョー・プリンス竹下鉄長座付取手ジョー・プリンス竹下
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途屋内外の大型、小型扉材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
可倒式取手 ジョー・プリンス竹下可倒式取手ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
当日出荷
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)105仕上梨地クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ジョー・プリンス竹下取手ジョー・プリンス竹下
529税込582特価
1本
当日出荷
角型取手 ジョー・プリンス竹下角型取手ジョー・プリンス竹下
329税込362
1個
当日出荷
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)55仕上サテンクロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])160[16.3]RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ取手 ジョー・プリンス竹下アルミ取手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
309税込340
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理ビスピッチ(mm)128
ツマミ 真鍮 ジョー・プリンス竹下ツマミ 真鍮ジョー・プリンス竹下
619税込681
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質真鍮
ステンレス取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス取手ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用仕上鏡面研磨
アルミ取手 ジョー・プリンス竹下アルミ取手ジョー・プリンス竹下
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
用途一般機器、設備材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理許容荷重(N[kgf])500(51)RoHS指令(10物質対応)対応
取手 黄銅サテンニッケルメッキ ジョー・プリンス竹下取手 黄銅サテンニッケルメッキジョー・プリンス竹下
309税込340
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質黄銅(Bs)仕上サテンニッケルメッキ
ツマミ クローム ジョー・プリンス竹下ツマミ クロームジョー・プリンス竹下
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上CR(クローム)
取手 ヘアーラインニッケル ジョー・プリンス竹下取手 ヘアーラインニッケルジョー・プリンス竹下
499税込549
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上HNC(ヘアーラインニッケル)ビスピッチ(mm)96
取手 アンティークブロンズ ジョー・プリンス竹下取手 アンティークブロンズジョー・プリンス竹下
599税込659
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上ANB(アンティークブロンズ)
オールステンレス引手 ジョー・プリンス竹下オールステンレス引手ジョー・プリンス竹下
690税込759
1個
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スタッド、ナット部分もステンレス製です。
用途厨房機器、医療機器、船舶等付属品六角ナット×2個材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)最大:3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス四ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス四ツ穴取手ジョー・プリンス竹下
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
取手・引手