絞り込み
材質
- アルミ(1)
- スチール(4)
- ステンレス(32)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- 亜鉛合金(11)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(6)
- 黄銅(真鍮)(5)
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- ハーフェレ(192)
- LAMP(スガツネ工業)(150)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(145)
- 栃木屋(81)
- SUGICO(スギコ)(56)
- イマオコーポレーション(50)
- エスコ(33)
- ホシモト(30)
- シブタニ(20)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- TRUSCO(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(13)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- 水本機械製作所(8)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
特価
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
スチール(4)
ステンレス(32)
ポリアミド (PA6 GF30)(1)
亜鉛合金(11)
塩化ビニール(PVC)(1)
樹脂(6)
黄銅(真鍮)(5)

ステンレス丸棒取手(落込タイプ)
ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手(スタッド付)
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット樹脂取手
ジョー・プリンス竹下¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷・鉄製扉の開閉操作時に使用します。・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能。・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。・取手を扉面に対し、約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから、取り付け・取り外しを行って下さい。用途点検口扉材質ポリアミド(PA6 GF30)+TPR+ネオジム磁石仕上黒色
可倒式取手(スタッド付)
ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷折りたたみできる取手です。用途科学機器、通信機器付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個材質軟鋼線材(SWRM)質量(g)121仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~4許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
取手
ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷用途カバン、ケース、キャビネット材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)24仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ許容荷重(N[kgf])60[6.1]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手(スタッドナシ)
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
取手
ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷用途カバン、ケース、キャビネット付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)86仕上黒色+ クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長座付取手
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途屋内外の大型、小型扉材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
取手
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷用途通信機器、ケース材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)47仕上黒色+ クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手 ヘアーライン
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から6日以内出荷用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス可倒式取手
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。用途・科学機器、通信機器材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)52仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
可倒式取手
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個当日出荷折りたたみできる取手です。用途科学機器、通信機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)105仕上梨地クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス二ツ穴取手
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨
鉄長座付取手
ジョー・プリンス竹下¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途屋内外の大型、小型扉材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
丸棒取手
ジョー・プリンス竹下¥539~税込¥593~1個当日出荷スタッドを外すとビスで取り付けできます。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
U 型取手(スタッドナシ)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷普及型取手です。用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])250[25.5]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸先ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥699~税込¥769~1個当日出荷扉表面がスッキリとした印象になります。 戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。用途点検口扉付属品ブッシュ1 個、M5×10 スリムヘッド小ネジ1 本材質ステンレス鋼板(SUS-443J1)仕上黒粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手用座金
ジョー・プリンス竹下¥74~税込¥81~1個当日出荷から6日以内出荷H-17A-SUS用の座金です。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手
ジョー・プリンス竹下¥3,998~税込¥4,398~1組(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
取手
ジョー・プリンス竹下¥659税込¥7251個欠品中用途各種機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)120仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])1100[112.2]RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付ステンレス丸棒取手(落込タイプ)Φ10
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・グリップ付きです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
グリップ付ステンレス落込取手プレート付 Φ10
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個欠品中・表面フラットです。・グリップ付きです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
ステンレストランク取手
ジョー・プリンス竹下¥2,098税込¥2,3081セット(2個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転取手
ジョー・プリンス竹下¥744~税込¥818~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途建築、家具汎用付属品M3皿木ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
角型取手
ジョー・プリンス竹下¥329税込¥3621個当日出荷普及型取手です。用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)55仕上サテンクロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])160[16.3]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスU 型取手(スタッドナシ)
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型取手です。用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)63仕上鏡面研磨許容荷重(N[kgf])430[43.9]RoHS指令(10物質対応)対応
U 型取手(スタッド付)
ジョー・プリンス竹下¥329~税込¥362~1個6日以内出荷普及型取手です。用途ダストボックス、厨房機器、配電盤扉、制御盤扉、工作機械、鋼製家具、医療機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])250[25.5]RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製二ツ穴取手
ジョー・プリンス竹下¥698税込¥7681個5日以内出荷用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド (PA6 GF30)仕上黒色耐荷重N(kgf)許容:150(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバーハンドル
ジョー・プリンス竹下¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から7日以内出荷・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12