引き取手 おねじタイプTRUSCO翌日出荷から翌々日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
引き取手 めねじタイプTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
溝付角型取手TRUSCO当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)色ナチュラルねじ寸法M5表面仕上げ鏡面バフ
楕円取手TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)色ナチュラル表面仕上げ鏡面バフ
引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)おねじTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番469-4121全長(mm)109質量(g)130タイプおねじ径(Φmm)9ねじ長さ(mm)17全高(mm)85ねじ寸法M6×1.00取付ピッチ(mm)100
ステンレスセーフティーバー鏡面TRUSCO(2件のレビュー)翌日出荷から翌々日出荷
鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス引き取手(ねめじ)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)トラスコ品番275-4371質量(g)26タイプめねじタイプ寸法L(mm)86寸法H(mm)30ねじ径M-4寸法D(mm)6寸法B(mm)7.0寸法P(mm)80参考使用荷重(kN)0.20質量(g/袋)26
ステンレス引き取手(おねじ)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります