9ページ目: 取手・引手
特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。
付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.16MB)
開き戸などのつまみにおすすめです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステントラスビス
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面磨き
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ナチュラル
L100
質量(g)32
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L120
質量(g)84
寸法Lf(mm)10
許容荷重(N)500
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・グリップ付きです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC
許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
許容荷重(N[kgf])780(79.6)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。
モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。
付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75
トラスコ品番384-7582
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)450
色ブラックシールド
寸法H(mm)70
寸法D(mm)25
寸法P(mm)425
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
握りやすいシャープなデザインです。
用途家具、機械設備などの取手として。
付属品トラス小ネジ(M4×30mm)
材質亜鉛ダイカスト、表面仕上:サテンシルバー
寸法H(mm)27
ねじ(付属)トラスM4×30
寸法W(mm)8
汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品B1 トラスタッピング4×30 2本
材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)
色クロムメッキ
適合板厚(mm)16~22
ねじ寸法B1 4×30
ねじ深さ(mm)15
握り部分が天然木のため、暖かみがあります。
用途屋内用引戸の取手として。
付属品ナベ小ねじ8×70、ナベ小ねじ8×90
材質天然木・ステンレス(SUS304鏡面仕上げ)
幅(mm)31
全長(mm)450
奥行(mm)70
寸法H(mm)70
寸法A(mm)300
寸法D(mm)30
寸法W(mm)25.4
寸法P(mm)425
寸法W1(mm)31
スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。
ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
材質【コネクタナット】真鍮/ニッケルメッキ
材質(ハウジング)TPU
材質(ケーブル)ポリウレタン(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。
スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。
片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。
傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
ケーブルの種類は3種類。
カラーバリエーションは2色。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7
材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法H(mm)44
寸法L1(mm)117
寸法A(mm)33
寸法L2(mm)105.5
寸法B1(mm)10.2
材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン)
寸法Lf(mm)12
許容荷重(N)1000
材質(スイッチ部)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM6
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。
ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。
アルミフレーム取付ができます。
用途各種機器の収納ハンドルなど
材質ステンレス鋼(SCS13)
仕上鏡面研磨
耐荷重(N)490
耐荷重N(kgf)50
推奨ねじM6ねじ
握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。
亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。
用途保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など
材質ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPP
色アイボリー
許容荷重(N[kgf])120(12.2)※垂直
質量(g)198
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
木のぬくもりが感じられる無垢のハンドルです。
用途家具の扉
寸法A(mm)80
寸法B(mm)32
寸法C(mm)64
寸法D(mm)34
仕上ナチュラル
仕様天然木、ツイスト
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)35
直径(Φmm)10
仕上ヘアライン
材質ステンレス (SUS304)
仕様丸
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)11×25
材質真鍮
仕様円筒、窪みグリップ付き
1個
¥2,598
税込¥2,858
23日以内出荷
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途家具の扉
寸法(mm)30×30
仕上ノブ:白 ベース・トップ:ブロンズヘアライン
材質ノブ:磁器、ベース・トップ:亜鉛合金
仕様丸
1個
¥459
税込¥505
23日以内出荷
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのハンドルです。
用途家具の扉
寸法(mm)35×39
仕上ブロンズヘアライン
材質亜鉛合金
1個
¥689
税込¥758
23日以内出荷
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのハンドルです。
用途家具の扉
寸法(mm)104×24
仕上ブロンズヘアライン
材質亜鉛合金
1個
¥759
税込¥835
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
直径(Φmm)12
仕上ヘアライン
材質ステンレス (SUS303)
種別Dハンドル
レザーの上質な手触りのハンドルです。
用途家具の扉
寸法(mm)30×33
仕上ハンドル:ライトブラウン ベース:シルバー色
材質ハンドル:レザー、ベース:亜鉛合金
1個
¥1,098
税込¥1,208
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)94
寸法B(mm)25
寸法C(mm)64
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
仕様中実形材
1個
¥4,998
税込¥5,498
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)28×45
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥619
税込¥681
23日以内出荷
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、ハンドルレスの前板用
用途家具の扉
長さ(mm)2500
有効長(mm)2450
材質アルミニウム
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)35
直径(Φmm)12
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)35
直径(Φmm)14
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル、取手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。