22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
1個
140 税込154
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途サッシ等 材質SUS304(ヘアーライン仕上げ) エスコ品番EA951CD-5A 長さ(mm)120 幅(mm)35.5 取付穴径4mm 深さ(mm)13.6 取付穴径(Φmm)4
1個
740 税込814
翌日出荷

取付ねじ無し
1個
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途サッシ等 材質SUS304(ヘアーライン仕上げ) エスコ品番EA951CD-6A 長さ(mm)150 幅(mm)40 取付穴径4mm 深さ(mm)16 取付穴径(Φmm)4
1個
860 税込946
翌日出荷

仕様●長さ(mm):105●幅(mm):40●深さ(mm):13●取付穴径:2mm●材質:真鍮
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・両手がふさがっていても扉を開閉できます。・ウイルスなどの接触感染対策に有効です。【用途】・レストラン、オフィス、ジムなどの公共施設の扉【注意】・ラッチなしの扉用です。・取り付ける扉や併用する金物の強度は事前にご確認ください・必要以上に力をかけないでください。・あやまって足を引っかけないようご注意ください。
質量(g)170 材料ステンレス鋼
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ステンレス製の取っ手、おねじタイプの製品です。付属の平座金、六角ナットを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質取っ手・ネジ・平座金(4枚)・六角ナット1種(2個):SUS304相当
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ナチュラルO型ハンドル
握り部分が天然木のため、暖かみがあります。
用途屋内用引戸の取手として。 付属品ナベ小ねじ8×70、ナベ小ねじ8×90 材質天然木・ステンレス(SUS304鏡面仕上げ) 幅(mm)31 全長(mm)450 奥行(mm)70 寸法H(mm)70 寸法A(mm)300 寸法D(mm)30 寸法W(mm)25.4 寸法P(mm)425 寸法W1(mm)31
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)舟型引手
引戸に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。 付属品ナベタッピンネジM4×65 トラスコ品番384-7614 材質天然木 幅(mm)28 ウォールナット 寸法L(mm)150 寸法H(mm)30 寸法W(mm)28 縦(mm)150 寸法W1(mm)24 取付ピッチ(mm)122 適合扉厚(mm)25~35
1組
15,980 税込17,578
翌々日出荷

和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。 付属品ナベタッピンネジM4×65 トラスコ品番384-7613 材質天然木 幅(mm)28 ウォールナット 寸法L(mm)300 寸法H(mm)30 寸法W(mm)28 縦(mm)300 寸法W1(mm)24 取付ピッチ(mm)272 適合扉厚(mm)25~35
1組
21,980 税込24,178
翌々日出荷

和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。 付属品ナベタッピンネジM4×65 トラスコ品番384-7615 材質天然木 幅(mm)28 クリアー 寸法L(mm)300 寸法H(mm)30 寸法W(mm)28 縦(mm)300 寸法W1(mm)24 取付ピッチ(mm)272 適合扉厚(mm)25~35
1組
20,980 税込23,078
翌々日出荷

和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。 付属品ナベタッピンネジM4×65 トラスコ品番384-7617 材質天然木 幅(mm)28 クリアー 寸法L(mm)150 寸法H(mm)30 寸法W(mm)28 縦(mm)150 寸法W1(mm)24 取付ピッチ(mm)122 適合扉厚(mm)25~35
1組
14,980 税込16,478
翌々日出荷

TAKIGEN(タキゲン)リフトアップハンドル
開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。 大型で操作性が優れています。 ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸 材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡面クローム仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
1個
5,440 税込5,984
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘアーライン仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
1個
5,440 税込5,984
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘアーライン仕上げ 無機抗菌剤・塗装(木部表面) 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
1組
9,070 税込9,977
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鏡面磨き仕上げ 無機抗菌剤・塗装(木部表面) 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
1組
8,760 税込9,636
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、126.19.900 と 155.06.631 は扉厚 40mm の引戸に最適
用途家具の扉 長さ(mm)2500 寸法A(mm)43 寸法B(mm)20 寸法C(mm)1.6 仕上ステンレス色 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし
1個
6,498 税込7,148
21日以内出荷