「材質」から絞り込む
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
黒色の各種機器によくマッチします。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/特殊潤滑剤コーティング黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。
材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮
色ブラック
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(取手)BSBM/Cr(コーティング)エラストマー/アイボリー
全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅
許容荷重(N)500
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ABS樹脂
質量(g)21
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。
ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。
ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器
材質PC/ABS
付属品ビスセット
表面仕上げシボ仕上(ブラック)
取手は倒れた状態から約90°でストップします。
用途コンテナ(中型)
材質鍛造用黄銅(C3771)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)441
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)151
寸法L(mm)212
寸法P(mm)188
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)198
寸法L(mm)312
寸法P(mm)288
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)170
寸法L(mm)262
寸法P(mm)238
パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。
用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。
材質BSBM(クロームメッキ)
関連資料寸法図(0.06MB)
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し
材質ABS樹脂
質量(g)15
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)86
寸法P(mm)80
寸法L3(mm)15
寸法L4(mm)7
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)7
寸法W1(mm)12
寸法W2(mm)19
寸法L5(mm)7
使用荷重(N)196
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)36
寸法L(mm)195.5
寸法P(mm)180
寸法H1(mm)36
寸法H2(mm)26
タキゲンコード04346
1個
¥508
税込¥559
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉
材質鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)155
寸法L1(mm)145
寸法L2(mm)35
寸法W(mm)25
寸法P(mm)125
寸法d(Φmm)6.5
寸法H1(mm)34
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)6
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)735
タキゲンコード00194
1個
¥2,388
税込¥2,627
4日以内出荷
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
寸法L(mm)145.5
寸法P(mm)130
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)17
寸法L(mm)117.5
寸法P(mm)102
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)17
タキゲンコード04349
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉
材質鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)90
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)29
寸法W(mm)20
寸法P(mm)105
寸法d(Φmm)5.5
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)6
寸法H3(mm)5
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)735
タキゲンコード00196
1個
¥1,644
税込¥1,808
当日出荷
パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
材質/処理C3604/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し
材質ABS樹脂
質量(g)6
寸法L1(mm)74
寸法L2(mm)66
寸法P(mm)65
寸法L3(mm)10
寸法L4(mm)5
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)5
寸法W1(mm)9
寸法W2(mm)15
寸法L5(mm)4
使用荷重(N)196
1
2
3
次へ
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。