絞り込み
ブランド
  • シブタニ
  • LAMP(スガツネ工業)(56)
  • TAKIGEN(タキゲン)(40)
  • 栃木屋(12)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • イマオコーポレーション(6)
  • MK(丸喜金属本社)(4)
  • ホシモト(4)
  • エスコ(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • ノーブランド(1)
  • (1)
  • ダイケン(1)
  • BEST[金物](1)
材質
  • ステンレス(2)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型堀込引手 シブタニ大型堀込引手シブタニ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
用途空調冷熱、車両など材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
掘込引手 シブタニ掘込引手シブタニ
549税込604
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン寸法(mm)図面通りRoHS指令(10物質対応)対応
堀込引手(ボルトタイプ) シブタニ堀込引手(ボルトタイプ)シブタニ
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
堀込部に、手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけており、手に優しい形状です。パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン付属品ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー:各4個RoHS指令(10物質対応)対応
掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ) シブタニ掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ)シブタニ
89税込98
1個
4日以内出荷
幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
用途建築設備、機械など材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)寸法(mm)図面通りRoHS指令(10物質対応)対応
掘込引手(屋内仕様) シブタニ掘込引手(屋内仕様)シブタニ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。
用途建築設備、機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ付属品M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込)RoHS指令(10物質対応)対応
掘込引手 シブタニ掘込引手シブタニ
549税込604
1個
4日以内出荷
取付けが容易です。
用途車両、機械など材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック)ブラック寸法H(mm)35寸法A(mm)120寸法F(mm)47寸法D(mm)30寸法E(mm)96寸法B(mm)92寸法C(mm)58寸法I(mm)106寸法J(mm)39寸法G(mm)6寸法K(mm)R19.5製品質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手・掘込取手