絞り込み
材質
- ステンレス(2)
- 亜鉛合金(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(2)
ブランド
- シブタニ
- LAMP(スガツネ工業)(48)
- 栃木屋(14)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- イマオコーポレーション(4)
- MK(丸喜金属本社)(4)
- ホシモト(4)
- diffuL(2)
- エスコ(1)
- 日本緑十字社(1)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「材質」から絞り込む
ステンレス(2)
亜鉛合金(1)
塩化ビニール(PVC)(1)
樹脂(2)

大型堀込引手
シブタニ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。用途空調冷熱、車両など材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
掘込引手
シブタニ¥549税込¥6041個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ)
シブタニ¥89~税込¥98~1個4日以内出荷幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)RoHS指令(10物質対応)対応
堀込引手(ボルトタイプ)
シブタニ¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷堀込部に、手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけており、手に優しい形状です。パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など付属品ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー:各4個材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
掘込引手(屋内仕様)
シブタニ¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。用途建築設備、機械など付属品M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込)材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
掘込引手
シブタニ¥549税込¥6041個4日以内出荷取付けが容易です。用途車両、機械など材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック)色ブラック寸法H(mm)35寸法A(mm)120寸法F(mm)47寸法D(mm)30寸法E(mm)96寸法B(mm)92寸法C(mm)58寸法I(mm)106寸法J(mm)39寸法G(mm)6寸法K(mm)R19.5製品質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応