埋込取手・掘込取手 :「研磨 手袋」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。
用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など
材質(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
付属品十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)フランジ付ナットM6(ステンレス鋼)
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)27.2
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
取付穴深さ(mm)81.4
・厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。・製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。・オールステンレス鋼製で、バーの長さは200mmと400mmの2種類です。・耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
質量(kg)2.6
L1260
L2215
L3218
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
取付穴数8
寸法N1(mm)60
寸法P1(mm)235
耐荷重N(kgf)459
耐荷重(N)4500
寸法P287.5
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。・製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。・オールステンレス鋼製で、バーの長さは200mmと400mmの2種類です。・耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
質量(kg)3.7
L1460
L2415
L3418
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
取付穴数10
寸法N1(mm)80
寸法P1(mm)435
耐荷重N(kgf)224
耐荷重(N)2200
寸法P2125
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。