埋込取手・掘込取手 :「耐薬品」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
トラスコ品番376-9925
色クリア
高さ(mm)5
質量(g)100
種類取手・引手
規格SEMI
長さL(mm)130
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33
ピッチP(mm)110
耐荷重(N)460
取付穴深さ(mm)28
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
適合板厚(mm)1~11
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
色クリアー
dM5
B86
L130
H28
質量(g)100
L198
L292
L399
t5
P110
B169
材料塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法B2(mm)435
寸法B3(mm)710
寸法B412
耐荷重N(kgf)47
耐荷重(N)460
適合板厚1~11
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
色クリアー
dM4
B58
L118
H21.5
質量(g)43
L193
L290
L395
t4
P104
B147
材料塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法B2(mm)255
寸法B3(mm)480
寸法B411
耐荷重N(kgf)31.8
耐荷重(N)312
適合板厚1~11
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。