FA現場のお役立ち情報
146件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ押出ハンドルHA-RU型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-RU型LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
やわらかな曲面でやさしい形状のハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重(N)300耐荷重N(kgf)31
ステンレス鋼製 堀込取手 HH-AS2 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 堀込取手 HH-AS2LAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
当日出荷
本品は手掛かりがあります。
材質ステンレス鋼
掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ) シブタニ掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ)シブタニ
89税込98
1個
4日以内出荷
幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
用途建築設備、機械など材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)寸法(mm)図面通りRoHS指令(10物質対応)対応
堀込引手(ボルトタイプ) シブタニ堀込引手(ボルトタイプ)シブタニ
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
堀込部に、手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけており、手に優しい形状です。パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン付属品ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー:各4個RoHS指令(10物質対応)対応
レクト引手 MK(丸喜金属本社)レクト引手MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品鉄一番ねじ 2.0×16
ステンレス 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
1,125税込1,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
絞り加工で製作しているため、隙間にゴミが溜まる事もなく清掃がしやすい形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス 角引手 (L150×W45) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角引手 (L150×W45)TAKIGEN(タキゲン)
854税込939
1個
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95寸法L1(mm)150寸法L2(mm)118寸法H1(mm)2.5寸法H2(mm)12寸法P1(mm)137寸法P2(mm)31寸法W1(mm)45寸法W2(mm)28表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00756
ステンレス 舟底引手(L105×W24) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 舟底引手(L105×W24)TAKIGEN(タキゲン)
169税込186
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)23寸法L1(mm)105寸法L2(mm)66寸法P(mm)88寸法H2(mm)10.5寸法W1(mm)24寸法W2(mm)21表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00753
ステンレス 埋込み取手用防水パッキン TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手用防水パッキンTAKIGEN(タキゲン)
45税込50
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-Pを併用する事で防水性を付加できます。IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン:EPDM発泡体付属品取付け用ナット表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード04560
ソフト取手 TAKIGEN(タキゲン)ソフト取手TAKIGEN(タキゲン)
394税込433
1個
4日以内出荷
感触がソフトな材質を使用 パネル面から突起が少ない。 筐体は金属、木工が可能です。
用途バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン材質エラストマー(TPE)
埋込取手 栃木屋埋込取手栃木屋(1件のレビュー)
469税込516
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ引手 ジョー・プリンス竹下アルミ引手ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
取り付けが簡単です。 パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途消火栓、防災設備材質アルミニウム押出形材(Al)+ABS 樹脂(ABS)質量(g)102仕上アルマイト仕上+ グレー色取付板厚(mm)~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式ステンレス掘込取手 栃木屋ワンタッチ式ステンレス掘込取手栃木屋
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。 SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。
用途キャビネット・ラック・計測機器等材質(カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUSRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)270
アート引手 AT-100型 LAMP(スガツネ工業)アート引手 AT-100型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
149税込164
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)22
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製引戸木口埋込引手LAMP(スガツネ工業)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。
材質ステンレス鋼(SCS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)高さ(mm)3.3種類取手・引手仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2 HH-AS2 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2 HH-AS2LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
翌日出荷
質量(g)50仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
埋込取手 LAMP(スガツネ工業)埋込取手LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。本品は手掛かりがあります。ブラックが新しく加わりました。
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、カップ:ハイインパクトポリスチレン(HIPS)、スペーサー:鋼(SUM)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス揚蓋取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス揚蓋取手ジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N)700推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ハンドルHA-SQS型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-SQS型LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQB型があります。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重(N)300耐荷重N(kgf)31付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-NE型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
レクト兼用引手 MK(丸喜金属本社)レクト兼用引手MK(丸喜金属本社)
899税込989
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品鉄一番ねじ 2.0×16
ステンレス 埋込み取手用パッキン TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手用パッキンTAKIGEN(タキゲン)
150税込165
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス 角引手 (L120×W35) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角引手 (L120×W35)TAKIGEN(タキゲン)
832税込915
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)48寸法L1(mm)120寸法L2(mm)92寸法H1(mm)2寸法H2(mm)11寸法P1(mm)106寸法P2(mm)21寸法W1(mm)35寸法W2(mm)26表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00757
ステンレス 舟底引手(L75×W18) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 舟底引手(L75×W18)TAKIGEN(タキゲン)
125税込138
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8寸法L1(mm)75寸法L2(mm)48寸法P(mm)66寸法H2(mm)7.5寸法W1(mm)18寸法W2(mm)15表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00755
ステンレス掘込取手 栃木屋ステンレス掘込取手栃木屋
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ステンレス製の掘込取手です。
用途食品関係機器・キャビネット・計測機器等材質SUS304、SUS表面処理ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26900 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26900LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SCS14)高さ(mm)2.7質量(g)45種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ3.5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
堀込取手 栃木屋堀込取手栃木屋(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
メラミン塗装により高級感のある取手です。外側、内側どちらかでも取付可能。取付面がフラットになります。
用途制御機器・計測機器等材質(フランジカバー、ハンドル)ADC、(カバー)SECC、(サポーター)ABS、(スプリングA・B)SUS304、(クッション)ポリウレタン、(トラス小ねじ)S、(平座金)C2680、(六角ナット)SUS許容荷重(N[kgf])245(25)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手 栃木屋埋込取手栃木屋(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ引手 BEST(ベスト)[金物]ワンタッチ引手BEST(ベスト)[金物]
1,398税込1,538
1セット(2個)
翌日出荷
材質ABS樹脂
アルミ押出ハンドルHA-BE型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-BE型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
樹脂掘込取手 栃木屋樹脂掘込取手栃木屋
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。 取り付けを省力できるはめ込み式です。 パネル表面に出る部分を薄くしました。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等仕様難燃グレード:UL94V-0材質(本体)ABS/白色材質(ケース)ABS/白色許容荷重(N[kgf])水平:97[10]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44
ステンレス埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
912税込1,003
1個
当日出荷
絞り加工で製作しているため隙間にゴミが溜まることもなく清掃を行い易い形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード4689
ステンレス埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
3,835税込4,219
1個
6日以内出荷
SEMI S8-0218(SESC6.8)クリーンルーム用手袋着用時 対応(2018年度版)
用途半導体製造装置・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理タキゲンコード4685
小型埋込取手 栃木屋小型埋込取手栃木屋
129税込142
1個
7日以内出荷
指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。 パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。 ワンタッチにて取り付け可能です。 t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。 他の色も取り扱い可能です(特注対応)。
用途小型筐体扉等材質AES自重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])19.6(2)
角型ハンドル HL裏ビス MK(丸喜金属本社)角型ハンドル HL裏ビスMK(丸喜金属本社)
849税込934
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具、機械設備などの取手として材質ステンレス(SUS303)仕様裏ビスタイプ付属品ねじ:トラス小ネジM3x28セット内容トラス小ネジ(M3×28mm)寸法H(mm)23
ステンレス 埋込み取手(ボルト式Rタイプ) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手(ボルト式Rタイプ)TAKIGEN(タキゲン)
1,462税込1,608
1個
4日以内出荷
大きな開口部により操作性がアップ
用途キャビネット・計測機器・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 舟底引手(L120×W27) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 舟底引手(L120×W27)TAKIGEN(タキゲン)
215税込237
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)31寸法L1(mm)120寸法L2(mm)77寸法P(mm)102寸法H2(mm)12.5寸法W1(mm)27寸法W2(mm)23表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00752
シャッター付埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)シャッター付埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ付属品ナット・スプリングワッシャー標準色ブラック
埋込取手・掘込取手