絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(48)
- 栃木屋(14)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- シブタニ(6)
- イマオコーポレーション(4)
- MK(丸喜金属本社)(4)
- ホシモト(4)
- diffuL(2)
- エスコ(1)
- 日本緑十字社(1)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス落込取手プレート付
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型平面取手
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)246仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
強力吸盤ドアハンドル
光(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック当日出荷吸盤式で取付け・取外し簡単です。 ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。用途引戸・扉の開閉補助に仕様二重真空吸着方式トラスコ品番145-6767材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)幅(mm)72高さ(mm)210質量(g)96
埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
強力吸盤ドアハンドル
日本緑十字社¥2,498税込¥2,7481個当日出荷取り付け、取り外しが簡単な強力吸盤ドアハンドルです。凹凸面対応吸盤で、何度でも取り付け、取り外しが可能です。傷を付けずに扉、引戸等の開閉補助具として便利にご利用いただけます。用途扉、引戸等の開閉補助用品として。トラスコ品番354-6777材質【本体】ABS樹脂【吸盤】ポリウレタン・合成ゴム(NBR)幅(mm)42全長(mm)210色白高さ(mm)72耐荷重(kg)垂直方向20・水平方向10方式二重真空吸着方式
アート引手 ATS-100型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。材質ABS樹脂高さ(mm)3.2取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷面取り形状のシャープなハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)20耐荷重(N)200
大型堀込引手
シブタニ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。用途空調冷熱、車両など材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手 HH-JS ねじ取付
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼種類取手・引手適合板厚(mm)0.5~3.2仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
アート引手 AT-70型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手
LAMP(スガツネ工業)¥679~税込¥747~1個当日出荷扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)3.3種類取手・引手仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス埋込み取手
ホシモト¥80~税込¥88~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。パッキン(SK-63-P)(別売り)を装着する事によって、防水性を付加できます。取付け用ナット付き用途各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
アート引手 AT-100型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)22
ステンレス鋼製掘込取手
LAMP(スガツネ工業)¥579税込¥6371個当日出荷付属品M5ナット(光沢クロメート処理)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)3質量(g)50仕上ヘアライン仕上取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)13
掘込引手
シブタニ¥549税込¥6041個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ引手
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個欠品中取り付けが簡単です。 パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。用途消火栓、防災設備材質アルミニウム押出形材(Al)+ABS 樹脂(ABS)質量(g)102仕上アルマイト仕上+ グレー色取付板厚(mm)~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
引手
ジョー・プリンス竹下¥769税込¥8461個当日出荷流線型のデザインで、安全性に優れています。用途各種キャビネット汎用付属品M4 座金組込ネジ× 2 個、専用ワッシャ× 2 個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS 樹脂(ABS)質量(g)87仕上クロームメッキ仕上+ 黒色取付板厚(mm)~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス船底引手
ジョー・プリンス竹下¥369税込¥4061個当日出荷スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット引戸用付属品スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)30仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
掘込引手 WB-901390
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。仕様埋込・掘込取手材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック高さ(mm)3質量(g)44取付け方法丸穴取付穴深さ(mm)19
埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。本品は手掛かりがあります。ブラックが新しく加わりました。材質本体:亜鉛合金(ZDC)、カップ:ハイインパクトポリスチレン(HIPS)、スペーサー:鋼(SUM)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥589~税込¥648~1個5日以内出荷から8日以内出荷SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用用途半導体製造装置材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス揚蓋取手
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個欠品中パネル面からの突起が少ないデザインです。用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N)700推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ハンドルHA-NE型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
樹脂掘込取手
栃木屋¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。 取り付けを省力できるはめ込み式です。 パネル表面に出る部分を薄くしました。用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等仕様難燃グレード:UL94V-0材質(本体)ABS/白色材質(ケース)ABS/白色許容荷重(N[kgf])水平:97[10]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44
ステンレス埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥912税込¥1,0031個当日出荷絞り加工で製作しているため隙間にゴミが溜まることもなく清掃を行い易い形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。用途キャビネット・厨房機器・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード4689
掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ)
シブタニ¥89~税込¥98~1個4日以内出荷幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)RoHS指令(10物質対応)対応
堀込引手(ボルトタイプ)
シブタニ¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷堀込部に、手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけており、手に優しい形状です。パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など付属品ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー:各4個材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応