192件中 161~192件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)埋込取手 ステンレス製
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
用途カバー、キャビネットに。 材質ステンレス(SCS14) 付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼) 高さ(mm)4 質量(g)110 種類取手・引手 長さL(mm)114 取付け方法めねじ 寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19 ピッチP(mm)96 取付穴深さ(mm)15
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 ステンレス製
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
用途カバー、キャビネットに 材質ステンレス(SUS304) 付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼) トラスコ品番376-9895 ブラック 高さ(mm)4 質量(g)90 種類取手・引手 長さL(mm)114 適合板厚(mm)2以下 仕上鏡面研磨 取付け方法めねじ 寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19 ピッチP(mm)96 最大適合板厚(mm)2 取付穴深さ(mm)15
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

イマオコーポレーションEFPHW エルゴプルハンドル
RoHS
埋め込み式のため、ハンドルの出っ張りが少なく、取付けも簡単です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFPH-SL エルゴプルハンドル
RoHS
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFPH-SC エルゴプルハンドル
RoHS
タッピンネジ(呼び径2.9-9.5L)2本で取付けができます。また、取付箇所は専用のカバーで簡単に被う事ができます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションTR2 トレイハンドル
はめ込み式のため、取付けが簡単です。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
パネルサイズ(mm)132.5 許容荷重(N)500
1個
3,589 税込3,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションTR1 トレイハンドル
グリップは収納と使用の両ポジションでスナップします。 グリップの裏側に指かけが付いていますのでハンドリングが良好です。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
許容荷重(N/ペア)500
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 5103型
RoHS
小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用) 種類取手・引手 仕上ホワイトブロンズめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込引手 HH-P130 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込引手 HH-P130
RoHS
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130) 適合板厚(mm)1~11
1個
649 税込714
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込ハンドル 213-0703.03
RoHS
ワンタッチで取り付けできます。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)薄型掘込ハンドル 213-91型
RoHS
本体が薄いため、取付場所を選びません。振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
材質亜鉛合金 仕様ロック機構付 質量(g)510 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)薄型掘込ハンドル 213-90型
RoHS
本体が薄いため、取付場所を選びません。振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
材質亜鉛合金 仕様ロック機構なし 質量(g)498 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)大型堀込取手 WB-901389
RoHS
鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
用途特殊車両やコンテナなどの外装部品、大型扉など 材質鋼(樹脂コーティング) 仕様埋込・掘込取手 ブラック 高さ(mm)5.5 質量(g)378 仕上樹脂コーティング 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)30
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)掘込引手 WB-901390
上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド 仕様埋込・掘込取手 ブラック 高さ(mm)3 質量(g)44 取付け方法丸穴 取付穴深さ(mm)19
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)チタン製堀込取手 HH-AS2-TI
RoHS
非磁性体のチタンを使用しています。チタン合金製の取付ねじもご用意できます。
材質チタン合金 仕様埋込・掘込取手 高さ(mm)2.8 質量(g)30 仕上ブラスト 取付け方法おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)11.7
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。
用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など 材質(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 付属品十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)フランジ付ナットM6(ステンレス鋼) 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)27.2 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 取付穴深さ(mm)81.4
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼) 質量(g)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
付属品固定金具板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼) 高さ(mm)4 質量(g)105 種類取手・引手 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SCS14) 高さ(mm)3 質量(g)85 種類その他 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)9
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

材質ステンレス鋼(SCS14) 高さ(mm)2.7 質量(g)45 種類その他 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)9
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
用途板金用 材質ステンレス鋼(SUS430) 仕様埋込・掘込取手 付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
3日以内出荷

本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
材質アルミニウム合金 材質(本体)アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理 付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼) 高さ(mm)5.1 種類ハンドル 仕上シルバーアルマイトマット処理 材質(キャップ)亜鉛合金/クロームめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)14.5
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 高さ(mm)4 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)17
1個
129 税込142
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)チタン製堀込取手
RoHS
非磁性体のチタンを使用しています。チタン合金製の取付ねじもご用意できます。
材質/仕上チタン合金/ブラスト 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ステンレス鋼製埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製埋込取手
オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適です。SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)。板金に取り付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 高さ(mm)5 規格SEMI 仕上ヘアライン仕上
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製全回転引手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製全回転引手
RoHS
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手
RoHS
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)、ABS樹脂/鏡面研磨、ブラック 付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付面から突出量が少ない(約2mm)取手です。
用途計測機・制御装置・事務機器等 材質/処理(取手金具)SPCC/Uc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手
RoHS
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4 仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン 材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304) 材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋樹脂堀込取手
エコ商品、RoHS
SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 仕様難燃グレード:UL94V-0 材質合成樹脂 タイププッシュイン取付型 規格SEMI:S8-0218(セクション6.8.1) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手
RoHS
SEMI S8-0218クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版) UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置 材質ポリカーボネート( PC )+ABSアロイ(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
8日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-DN型
アズワン品番64-6765-97
1個
969 税込1,066
5日以内出荷