シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類取手・引手
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼
付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4
種類取手・引手
適合板厚(mm)0.5~3.2
仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け穴をあけるだけで簡単に取り付けられます。
用途各種機器、設備など。
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質PC:ABSアロイ
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4
仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けがワンタッチ
パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。
高級感のあるシボ模様仕上げ
選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器
材質ABS樹脂
寸法L3(mm)3
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
用途カバー、キャビネットに
材質ステンレス(SUS304)
付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
トラスコ品番376-9895
色ブラック
高さ(mm)4
質量(g)90
種類取手・引手
長さL(mm)114
適合板厚(mm)2以下
仕上鏡面研磨
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19
ピッチP(mm)96
最大適合板厚(mm)2
取付穴深さ(mm)15
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)3.2
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
用途カバー、キャビネットに。
材質ステンレス(SCS14)
付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
高さ(mm)4
質量(g)110
種類取手・引手
長さL(mm)114
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19
ピッチP(mm)96
取付穴深さ(mm)15
小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用)
種類取手・引手
仕上ホワイトブロンズめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適です。SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)。板金に取り付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
高さ(mm)5
規格SEMI
仕上ヘアライン仕上
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4
高さ(mm)5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上(本体)鏡面研磨
SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0218 セクション6.8)
ボルトが動くため、取り付けしやすいです。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
付属品M5六角ナット(ステンレス鋼)
材質プレート、カップ:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)443
仕上プレート、カップ:ヘアライン仕上
耐荷重(N)400
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
小型の金属製埋込取手です。
従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。
板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上ホワイトブロンズめっき
・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
L180
L242
H344
L370
H240
h118
C1R3
H150
C2R22
仕上ホワイトブロンズめっき
h214
材料亜鉛合金
h314
寸法P1(mm)60
寸法P3(mm)45
寸法P210
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
本品は手掛かりがあります。
用途キャビネットに
材質亜鉛合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー
高さ(mm)10
質量(g)105
種類取手・引手
長さL(mm)130
取付け方法めねじ
取付ピッチ(mm)116
寸法(縦×横×奥行)(mm)130×50×26
取付穴深さ(mm)16
・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
L155
L231.5
H335
L346
H231.5
h115.5
C1R
H140
C2R18
仕上ホワイトブロンズめっき
h212.5
材料亜鉛合金
h312.5
寸法P1(mm)32
寸法P3(mm)10
寸法P216
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)、ABS樹脂/鏡面研磨、ブラック
付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面から突出量が少ない(約2mm)取手です。
用途計測機・制御装置・事務機器等
材質/処理(取手金具)SPCC/Uc
RoHS指令(10物質対応)対応
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
色クリアー
dM4
B58
L118
H21.5
質量(g)43
L193
L290
L395
t4
P104
B147
材料塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法B2(mm)255
寸法B3(mm)480
寸法B411
耐荷重N(kgf)31.8
耐荷重(N)312
適合板厚1~11
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
・扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2mm以下)。
質量(g)30
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SCS14)
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
・扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2mm以下)。
質量(g)90
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SCS14)
適合板厚2以下
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
トラスコ品番376-9925
色クリア
高さ(mm)5
質量(g)100
種類取手・引手
規格SEMI
長さL(mm)130
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33
ピッチP(mm)110
耐荷重(N)460
取付穴深さ(mm)28
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
色クリアー
dM5
B86
L130
H28
質量(g)100
L198
L292
L399
t5
P110
B169
材料塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法B2(mm)435
寸法B3(mm)710
寸法B412
耐荷重N(kgf)47
耐荷重(N)460
適合板厚1~11
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80
タイプM4ナット
L194
L261
H312
L360
L463
H243
H160
H425
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)76
寸法P3(mm)90
寸法P4(mm)140
寸法H5(mm)45
寸法P232
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170
タイプM4ボルト
L1138
L296
H321
L395
L499
H262
H188
H435
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)110
寸法P3(mm)140
寸法P4(mm)115
寸法H5(mm)64
寸法P265
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80
タイプM4ナット
L194
L261
H312
L360
L463
H243
H160
H425
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)76
寸法P3(mm)90
寸法P4(mm)140
寸法H5(mm)45
寸法P232
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80
タイプM4ボルト
L194
L261
H312
L360
L463
H243
H160
H425
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)76
寸法P3(mm)90
寸法P4(mm)140
寸法H5(mm)45
寸法P232
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。