2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅 ねじサイズM5×20mm エスコ品番EA948CG-2A つや消しブラック 質量(g)58 寸法H(mm)33 寸法d(mm)6 寸法A(mm)5 寸法S(mm)16 寸法D(mm)50 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)20 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)25 寸法Lf(mm)20
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅 ねじサイズM5×25mm エスコ品番EA948CG-3A つや消しブラック 質量(g)78 寸法H(mm)39 寸法d(mm)8 寸法A(mm)6 寸法S(mm)18.5 寸法D(mm)61 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)23 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)30 寸法Lf(mm)25
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

おすすめ人気ランキング