扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)5
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
穴径(mm)4.5-7.5
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック
材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっき
材質(ケース)ポリアミド/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。