全回転取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。材質ステンレス(SUS304)付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)種類取手・引手仕上サテン仕上取付け方法丸穴
半回転取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など材質ステンレス(SUS304)付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類取手・引手グリップ径(Φmm)5仕上サテン仕上取付け方法丸穴穴径(mm)4.5-7.5
ステンレス鋼製回転取手LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)寸法E(mm)24仕上サテン仕上げ
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります