「ねじの呼び」から絞り込む
M5(5)
M6(13)
M8(16)
M10(16)
M12(15)
M16(3)
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
材質(本体)(ステンレス)SUS304
種類多角形
表面処理(本体)ショットブラスト
材質(取付部)(ステンレス)SUS304
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SUS303
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
色ねじ:シルバー
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~90
取付部おねじ(段付)
色(本体)つや消しブラック
特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(取付部)SUM22L
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
寸法D(Φmm)22
寸法B(mm)9
寸法C(mm)14
取付部おねじ
寸法A(Φmm)35
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂
取付部おねじ(段付)
種類五角形
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-14
材質(本体)FC200
種類多角形
寸法B(mm)50
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)35
寸法A(Φmm)80
色(本体)ブラック
ねじの呼びM16
表面処理(本体)粉体焼付塗装
取付長(mm)30
材質(取付部)FC200
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~80
硬度ショアA70(TPE)
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番805-8952
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303
ねじ径M10×1.5
ねじ長さ(mm)30
外径(Φmm)50
ノブ高さ(mm)31
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番805-5908
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)30
外径(Φmm)60
耐熱温度(℃)110
ねじサイズM12×1.75
ノブ高さ(mm)37
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
外径(Φmm)63
ねじ寸法M12×1.75
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)ブラック
材質(オネジ)SS400
表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
外径(Φmm)40
ねじ寸法M8×1.25
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)ブラック
材質(オネジ)SS400
表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
トラスコ品番106-0619
長さ(mm)95
幅(mm)26
材質(本体)フェノール樹脂
種類T字形
穴径(Φmm)(リーマ)6
使用温度範囲(℃)-20~110
取付部丸穴
穴深さ(mm)(リーマ)30
取付長(mm)30
ノブ高さ(mm)50
材質(取付部)SUM22L
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エスコ品番EA948BX-146A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)78
種類丸形
寸法H(mm)39
寸法S(mm)18.5
寸法D(Φmm)61
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)23
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM12
取付長(mm)30
材質(取付部)SUM22L
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-117
材質(本体)ポリアミド
種類丸形
寸法A(mm)40
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)17
寸法C(mm)15.5
取付部おねじ
ねじの呼びM10
取付長(mm)30
材質(取付部)SUM22L
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-37
材質(本体)SUS304
種類菊形
寸法H(mm)39
寸法D(Φmm)60
寸法d(Φmm)20
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM12
表面処理(本体)バレル研磨
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS304
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0337
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM8
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0328
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM10
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0320
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM8
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0311
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0302
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0294
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
寸法D(Φmm)26
寸法B(mm)10
寸法C(mm)16
取付部おねじ
寸法A(Φmm)42
形状L
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状L
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
仕上(ねじ)亜鉛メッキ
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
種類多角形
仕上サンド・ブラスト
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)スチール
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。