93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(9)
M5(23)
M6(36)
M8(38)
M10(21)
M12(2)
M16(2)
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 寸法D(Φmm)22 寸法B(mm)9 寸法C(mm)14 取付部おねじ 寸法A(Φmm)35
1箱(100個)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/白
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)白(RAL9019相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
319 税込351
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 寸法D(Φmm)26 寸法B(mm)10 寸法C(mm)16 取付部おねじ 寸法A(Φmm)42
1箱(60個)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂 種類丸形 ねじピッチ1 外径(Φmm)34 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 ノブ高さ(mm)17 材質(取付部)SUS
1袋
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)黄(RAL1016相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
319 税込351
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・汚れの目詰まりがないフラット形状です。・クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水・洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラック L10 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) H20 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 D25 S10 D112 取付部おねじ MM5×0.8 ねじの呼びM5 材質(取付部)SUS303
1個
399 税込439
当日出荷

イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-35N
エコ商品
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L35 材質(本体)ポリプロピレン H27 質量(g)28 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D117 取付部おねじ MM8×1.25 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
419 税込461
翌々日出荷

イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-45N
エコ商品
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L45 材質(本体)ポリプロピレン H27 質量(g)32 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D117 取付部おねじ MM8×1.25 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
439 税込483
翌々日出荷

イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-25NA
エコ商品
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L25 材質(本体)ポリプロピレン H27 質量(g)19 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D117 取付部おねじ MM6×1 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
379 税込417
7日以内出荷

イマオコーポレーショントライアングルノブ VD-TRIK
異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー 材質(取付部)SUS304
1個
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーショントライアングルノブ MD-TRIK
異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しグリーンブルー 材質(取付部)SUS304
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)黒(RAL9005相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
249 税込274
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーションロッキングキーおねじタイプ
材質(本体)ポリアミド 種類特殊形 使用温度範囲(℃)-30~130 取付部おねじ 材質(取付部)SUM22L
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA948BR-118 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)40 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)17 寸法C(mm)15.5 取付部おねじ ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
755 税込831
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-117 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)40 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)17 寸法C(mm)15.5 取付部おねじ ねじの呼びM10 取付長(mm)30 材質(取付部)SUM22L
1個
730 税込803
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-114 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)40 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)17 寸法C(mm)15.5 取付部おねじ ねじの呼びM8 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L
1個
720 税込792
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-112 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
415 税込457
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-111 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM8 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L
1個
365 税込402
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-110 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-109 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-108 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-107 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-105 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-104 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)26 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)13 寸法C(mm)11 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
365 税込402
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-103 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)26 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)13 寸法C(mm)11 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-102 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)20 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)11 寸法C(mm)9.5 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
305 税込336
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-34 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)35 取付部おねじ 寸法A(Φmm)28 ねじの呼びM10 取付長(mm)25 材質(取付部)SUS304
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-31 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)30 取付部おねじ 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS304
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-28 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)24 取付部おねじ 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS304
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-27 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)24 取付部おねじ 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM6 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS304
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-25 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)20 取付部おねじ 寸法A(Φmm)16 ねじの呼びM5 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS304
1個
985 税込1,084
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-24 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)20 取付部おねじ 寸法A(Φmm)16 ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS304
1個
960 税込1,056
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-23 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)14 取付部おねじ 寸法A(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)17 材質(取付部)SUS304
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-22 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)14 取付部おねじ 寸法A(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS304
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0341 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM8 取付長(mm)50 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
63,980 税込70,378
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0340 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM8 取付長(mm)45 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0339 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0338 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM8 取付長(mm)35 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0337 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM8 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
53,980 税込59,378
翌々日出荷