33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(6)
M6(15)
M8(19)
M10(18)
M12(15)
1セット(15個)ほか
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)ステンレスSUS304 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 色(本体)黒色
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KSH ステンレスハンドノブ
材質(本体)(ステンレス)SUS304 種類多角形 表面処理(本体)ショットブラスト 材質(取付部)(ステンレス)SUS304
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)
ねじ:シルバー 材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 使用温度範囲(℃)0~90 取付部おねじ(段付) 色(本体)つや消しブラック 特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
427 税込470
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
243 税込267
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
1個
844 税込928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KA・KB プラ五角ノブ
材質(本体)フェノール樹脂 (ノブ)黒 種類多角形
1個
689 税込758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類五角形
1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTK スターノブ
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
224 税込246
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質ボールチェーン:ポリアセタール 材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
1,475 税込1,623
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA948BX-148A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)105 種類丸形 寸法H(mm)42 寸法S(mm)20.5 寸法D(Φmm)70 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)24 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM12 取付長(mm)50 材質(取付部)SUM22L
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-146A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)78 種類丸形 寸法H(mm)39 寸法S(mm)18.5 寸法D(Φmm)61 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)23 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM12 取付長(mm)30 材質(取付部)SUM22L
1個
910 税込1,001
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-145A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)73 種類丸形 寸法H(mm)39 寸法S(mm)18.5 寸法D(Φmm)61 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)23 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)50 材質(取付部)SUM22L
1個
815 税込897
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-144A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)58 種類丸形 寸法H(mm)39 寸法S(mm)18.5 寸法D(Φmm)61 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)23 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)20 材質(取付部)SUM22L
1個
755 税込831
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-142A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)42 種類丸形 寸法H(mm)33 寸法S(mm)16 寸法D(Φmm)50 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)20 材質(取付部)SUM22L
1個
655 税込721
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-139A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)36 種類丸形 寸法H(mm)33 寸法S(mm)16 寸法D(Φmm)50 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
580 税込638
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-138A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)26 種類丸形 寸法H(mm)26.5 寸法S(mm)12.5 寸法D(Φmm)39.5 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)17 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
475 税込523
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-137A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)20 種類丸形 寸法H(mm)26.5 寸法S(mm)12.5 寸法D(Φmm)39.5 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)17 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SUM22L
1個
475 税込523
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-136A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)18 種類丸形 寸法H(mm)26.5 寸法S(mm)12.5 寸法D(Φmm)39.5 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)17 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
475 税込523
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-133A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)14 種類丸形 寸法H(mm)24 寸法S(mm)11.5 寸法D(Φmm)31 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)15 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
415 税込457
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-131A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)13 種類丸形 寸法H(mm)24 寸法S(mm)11.5 寸法D(Φmm)31 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)15 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
390 税込429
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-38 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)39 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM12 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS304
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-37 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)39 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM12 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS304
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-36 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)31 寸法D(Φmm)50 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS304
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-32 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)24 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)14 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS304
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

エスコ品番EA948AL-23 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類特殊形 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)42 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)36 寸法A(Φmm)100 ねじの呼びM12 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

エスコ品番EA948AL-21 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類特殊形 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)26 寸法A(Φmm)63 ねじの呼びM8 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

イマオコーポレーション安全アジャストスターノブ
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類五角形 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)ブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
種類五角形 材質(フランジ)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTK-SOFT スターノブソフト
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 使用温度範囲(℃)0~80 硬度ショアA70(TPE) 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
1個
776 税込854
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼
エコ商品
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 種類多角形 仕上サンド・ブラスト 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)