絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
  • イマオコーポレーション(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • エスコ(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
ねじの呼び
  • M4(5)
  • M5(5)
  • M6(5)
  • M8(5)
  • M10(2)
取付長(mm)
  • 14
  • 10(47)
  • 12(23)
  • 13(12)
  • 15(38)
  • 16(16)
  • 17(8)
  • 18(30)
  • 20(43)
  • 22(24)
  • 23(5)
  • 25(26)
  • 26(9)
  • 28(14)
  • 30(37)
  • 35(17)
  • 38(6)
  • 40(35)
  • 45(14)
  • 50(25)
取付部
  • おねじ(5)
  • おねじ(段付)(1)
  • その他(1)
  • めねじ(3)
  • めねじ(段付)(2)
  • 丸穴(1)
材質(取付部)
  • スチール(3)
  • ステンレス(7)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
材質(本体)
  • 樹脂(13)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(5)
M5(5)
M6(5)
M8(5)
M10(2)
FK ファイブロブノブ イマオコーポレーションFK ファイブロブノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
893税込982
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部角穴種類五角形
スターノブ(めねじ貫通) STK-NT MIYOSHI(小西製作所)スターノブ(めねじ貫通) STK-NTMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
659税込725
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
KA・KB プラ五角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KA・KB プラ五角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂(ノブ)黒種類多角形
M 8x14mm/Φ 40mm 雌ねじノブ エスコM 8x14mm/Φ 40mm 雌ねじノブエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-11材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)25取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)40色(本体)ブラックねじの呼びM8表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)14材質(取付部)FC200
スター・グリップオネジ付、プラスティック/白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
319税込351
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
249税込274
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
939税込1,033
1個
18日以内出荷
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
安全アジャストスターノブ イマオコーポレーション安全アジャストスターノブイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック色(本体)つや消しブラック
EBP ピュアタッチノブ NBK(鍋屋バイテック会社)EBP ピュアタッチノブNBK(鍋屋バイテック会社)
959税込1,055
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)プラスティックボディ+プラスティックラバー二重成型材質(取付部)黄銅取付長(mm)14取付部丸穴種類丸形材質(インサート)黄銅色(本体)
スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
319税込351
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
319税込351
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
319税込351
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
289税込318
1個
18日以内出荷
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
スターノブ(ファイブノブ)