「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(6)
M6(15)
M8(19)
M10(18)
M12(15)
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
材質(本体)(ステンレス)SUS304
種類多角形
表面処理(本体)ショットブラスト
材質(取付部)(ステンレス)SUS304
色ねじ:シルバー
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~90
取付部おねじ(段付)
色(本体)つや消しブラック
特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(取付部)SUM22L
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SUS303
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂
取付部おねじ(段付)
種類五角形
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
エスコ品番EA948BX-148A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)105
種類丸形
寸法H(mm)42
寸法S(mm)20.5
寸法D(Φmm)70
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)24
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM12
取付長(mm)50
材質(取付部)SUM22L
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-146A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)78
種類丸形
寸法H(mm)39
寸法S(mm)18.5
寸法D(Φmm)61
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)23
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM12
取付長(mm)30
材質(取付部)SUM22L
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-145A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)73
種類丸形
寸法H(mm)39
寸法S(mm)18.5
寸法D(Φmm)61
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)23
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
取付長(mm)50
材質(取付部)SUM22L
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-144A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)58
種類丸形
寸法H(mm)39
寸法S(mm)18.5
寸法D(Φmm)61
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)23
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
取付長(mm)20
材質(取付部)SUM22L
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-142A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)42
種類丸形
寸法H(mm)33
寸法S(mm)16
寸法D(Φmm)50
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)20
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
取付長(mm)20
材質(取付部)SUM22L
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-139A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)36
種類丸形
寸法H(mm)33
寸法S(mm)16
寸法D(Φmm)50
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)20
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
取付長(mm)16
材質(取付部)SUM22L
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-138A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)26
種類丸形
寸法H(mm)26.5
寸法S(mm)12.5
寸法D(Φmm)39.5
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)17
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
取付長(mm)16
材質(取付部)SUM22L
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-137A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)20
種類丸形
寸法H(mm)26.5
寸法S(mm)12.5
寸法D(Φmm)39.5
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)17
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)SUM22L
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-136A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)18
種類丸形
寸法H(mm)26.5
寸法S(mm)12.5
寸法D(Φmm)39.5
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)17
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
材質(取付部)SUM22L
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-133A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)14
種類丸形
寸法H(mm)24
寸法S(mm)11.5
寸法D(Φmm)31
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)15
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
材質(取付部)SUM22L
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-131A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)13
種類丸形
寸法H(mm)24
寸法S(mm)11.5
寸法D(Φmm)31
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)15
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
材質(取付部)SUM22L
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-38
材質(本体)SUS304
種類菊形
寸法H(mm)39
寸法D(Φmm)60
寸法d(Φmm)20
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM12
表面処理(本体)バレル研磨
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS304
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-37
材質(本体)SUS304
種類菊形
寸法H(mm)39
寸法D(Φmm)60
寸法d(Φmm)20
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM12
表面処理(本体)バレル研磨
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS304
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-36
材質(本体)SUS304
種類菊形
寸法H(mm)31
寸法D(Φmm)50
寸法d(Φmm)18
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
表面処理(本体)バレル研磨
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS304
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-32
材質(本体)SUS304
種類菊形
寸法H(mm)24
寸法D(Φmm)40
寸法d(Φmm)14
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
表面処理(本体)バレル研磨
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS304
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
エスコ品番EA948AL-23
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類特殊形
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)42
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)36
寸法A(Φmm)100
ねじの呼びM12
取付長(mm)40
材質(取付部)SUM22L
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
エスコ品番EA948AL-21
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類特殊形
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)28
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)26
寸法A(Φmm)63
ねじの呼びM8
取付長(mm)25
材質(取付部)SUM22L
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類五角形
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)ブラック
色(本体)つや消しブラック
セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。
屋外でのご使用が可能です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
種類五角形
材質(フランジ)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~80
硬度ショアA70(TPE)
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
種類多角形
仕上サンド・ブラスト
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。