「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(2)
M6(5)
M8(10)
M10(10)
M12(9)
M16(4)
M20(1)
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
寸法h1(mm)0.3
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
エスコ品番EA948BX-4
材質(本体)アルミ合金
種類多角形
寸法B(mm)50
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)25
寸法A(Φmm)80
ねじの呼びM16
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)28
材質(取付部)アルミ合金
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-3
材質(本体)アルミ合金
種類多角形
寸法B(mm)40
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)20
寸法A(Φmm)63
ねじの呼びM12
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)22
材質(取付部)アルミ合金
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-24
材質(本体)SCS13A
種類多角形
寸法B(mm)42
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)20
寸法A(Φmm)63
ねじの呼びM12
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)22
材質(取付部)SCS13A
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-23
材質(本体)SCS13A
種類多角形
寸法B(mm)34
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)18
寸法A(Φmm)50
ねじの呼びM10
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)15
材質(取付部)SCS13A
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-22
材質(本体)SCS13A
種類多角形
寸法B(mm)26
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)14
寸法A(Φmm)40
ねじの呼びM8
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)15
材質(取付部)SCS13A
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-2
材質(本体)アルミ合金
種類多角形
寸法B(mm)32
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)18
寸法A(Φmm)50
ねじの呼びM10
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)18
材質(取付部)アルミ合金
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-15
材質(本体)FC200
種類多角形
寸法B(mm)63
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)42
寸法A(Φmm)100
色(本体)ブラック
ねじの呼びM20
表面処理(本体)粉体焼付塗装
取付長(mm)38
材質(取付部)FC200
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-14
材質(本体)FC200
種類多角形
寸法B(mm)50
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)35
寸法A(Φmm)80
色(本体)ブラック
ねじの呼びM16
表面処理(本体)粉体焼付塗装
取付長(mm)30
材質(取付部)FC200
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-13
材質(本体)FC200
種類多角形
寸法B(mm)40
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)26
寸法A(Φmm)63
色(本体)ブラック
ねじの呼びM12
表面処理(本体)粉体焼付塗装
取付長(mm)22
材質(取付部)FC200
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-12
材質(本体)FC200
種類多角形
寸法B(mm)32
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)22
寸法A(Φmm)50
色(本体)ブラック
ねじの呼びM10
表面処理(本体)粉体焼付塗装
取付長(mm)18
材質(取付部)FC200
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-11
材質(本体)FC200
種類多角形
寸法B(mm)25
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)18
寸法A(Φmm)40
色(本体)ブラック
ねじの呼びM8
表面処理(本体)粉体焼付塗装
取付長(mm)14
材質(取付部)FC200
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-102
材質(本体)ポリアミド
種類多角形
寸法H(mm)32
寸法D(Φmm)50
寸法d(Φmm)17
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM10
取付長(mm)16
材質(取付部)SUM22
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-1
材質(本体)アルミ合金
種類多角形
寸法B(mm)25
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)14
寸法A(Φmm)40
ねじの呼びM8
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)15
材質(取付部)アルミ合金
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
仕様貫通穴タイプ
エスコ品番EA948BC-83
材質(本体)アルミニウム合金
種類多角形
寸法H(mm)40
寸法D(Φmm)60
寸法d(Φmm)20.5
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM12
表面処理(本体)研磨
材質(取付部)アルミニウム合金
1個
¥4,580
税込¥5,038
3日以内出荷
仕様貫通穴タイプ
エスコ品番EA948BC-81
材質(本体)アルミニウム合金
種類多角形
寸法H(mm)25
寸法D(Φmm)40
寸法d(Φmm)14.5
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM8
表面処理(本体)研磨
材質(取付部)アルミニウム合金
1個
¥3,060
税込¥3,366
3日以内出荷
エスコ品番EA948BC-42
材質(本体)SUS304
種類菊形
寸法H(mm)31
寸法D(Φmm)50
寸法d(Φmm)18
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM10
表面処理(本体)バレル研磨
材質(取付部)SUS304
1個
¥3,720
税込¥4,092
3日以内出荷
エスコ品番EA948BC-41
材質(本体)SUS304
種類菊形
寸法H(mm)24
寸法D(Φmm)40
寸法d(Φmm)14
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM8
表面処理(本体)バレル研磨
材質(取付部)SUS304
1個
¥3,060
税込¥3,366
3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
寸法h1(mm)0.3
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。