22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(2)
M6(5)
M8(10)
M10(10)
M12(9)
M16(4)
M20(1)
材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 寸法h1(mm)0.3 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)黄銅C3604B
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 色(本体)黒色
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA948BX-4 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)50 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)25 寸法A(Φmm)80 ねじの呼びM16 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)28 材質(取付部)アルミ合金
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-3 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)40 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)63 ねじの呼びM12 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)22 材質(取付部)アルミ合金
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-24 材質(本体)SCS13A 種類多角形 寸法B(mm)42 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)63 ねじの呼びM12 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)22 材質(取付部)SCS13A
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-23 材質(本体)SCS13A 種類多角形 寸法B(mm)34 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)50 ねじの呼びM10 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)SCS13A
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-22 材質(本体)SCS13A 種類多角形 寸法B(mm)26 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)40 ねじの呼びM8 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)SCS13A
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-2 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)32 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)50 ねじの呼びM10 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)18 材質(取付部)アルミ合金
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-15 材質(本体)FC200 種類多角形 寸法B(mm)63 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)42 寸法A(Φmm)100 色(本体)ブラック ねじの呼びM20 表面処理(本体)粉体焼付塗装 取付長(mm)38 材質(取付部)FC200
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-14 材質(本体)FC200 種類多角形 寸法B(mm)50 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)35 寸法A(Φmm)80 色(本体)ブラック ねじの呼びM16 表面処理(本体)粉体焼付塗装 取付長(mm)30 材質(取付部)FC200
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-13 材質(本体)FC200 種類多角形 寸法B(mm)40 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)26 寸法A(Φmm)63 色(本体)ブラック ねじの呼びM12 表面処理(本体)粉体焼付塗装 取付長(mm)22 材質(取付部)FC200
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-12 材質(本体)FC200 種類多角形 寸法B(mm)32 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)22 寸法A(Φmm)50 色(本体)ブラック ねじの呼びM10 表面処理(本体)粉体焼付塗装 取付長(mm)18 材質(取付部)FC200
1個
740 税込814
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-11 材質(本体)FC200 種類多角形 寸法B(mm)25 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)40 色(本体)ブラック ねじの呼びM8 表面処理(本体)粉体焼付塗装 取付長(mm)14 材質(取付部)FC200
1個
580 税込638
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-102 材質(本体)ポリアミド 種類多角形 寸法H(mm)32 寸法D(Φmm)50 寸法d(Φmm)17 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22
1個
620 税込682
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-1 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)25 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)40 ねじの呼びM8 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)アルミ合金
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

仕様貫通穴タイプ エスコ品番EA948BC-83 材質(本体)アルミニウム合金 種類多角形 寸法H(mm)40 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)20.5 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM12 表面処理(本体)研磨 材質(取付部)アルミニウム合金
1個
4,580 税込5,038
3日以内出荷

仕様貫通穴タイプ エスコ品番EA948BC-81 材質(本体)アルミニウム合金 種類多角形 寸法H(mm)25 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)14.5 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM8 表面処理(本体)研磨 材質(取付部)アルミニウム合金
1個
3,060 税込3,366
3日以内出荷

エスコ品番EA948BC-42 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)31 寸法D(Φmm)50 寸法d(Φmm)18 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM10 表面処理(本体)バレル研磨 材質(取付部)SUS304
1個
3,720 税込4,092
3日以内出荷

エスコ品番EA948BC-41 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)24 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)14 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM8 表面処理(本体)バレル研磨 材質(取付部)SUS304
1個
3,060 税込3,366
3日以内出荷

材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 寸法h1(mm)0.3 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)