10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M10 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)960 種類多角形 寸法L1(mm)34 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)17 寸法L2(mm)17 寸法P(mm)1.5 寸法L3(mm)15 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM10 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)15 タキゲンコード4567 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
2,306 税込2,537
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M8 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)418 種類多角形 寸法L1(mm)26 寸法D1(Φmm)40 寸法D2(Φmm)13 寸法L2(mm)14 寸法P(mm)1.25 寸法L3(mm)15 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)15 タキゲンコード4570 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
1,632 税込1,795
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M- 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)1528 種類多角形 寸法L1(mm)42 寸法D1(Φmm)63 寸法D2(Φmm)19 寸法L2(mm)24 寸法P(mm)- 寸法L3(mm)- 寸法d(Φmm)12 取付部丸穴 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)42 タキゲンコード4566 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M12 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)1600 種類多角形 寸法L1(mm)42 寸法D1(Φmm)63 寸法D2(Φmm)19 寸法L2(mm)24 寸法P(mm)1.75 寸法L3(mm)22 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM12 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)22 タキゲンコード4564 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
3,431 税込3,774
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M- 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)222 種類多角形 寸法L1(mm)21 寸法D1(Φmm)32 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)11 寸法P(mm)- 寸法L3(mm)22 寸法d(Φmm)6 取付部丸穴 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)12 タキゲンコード4574 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
1,179 税込1,297
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M- 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)966 種類多角形 寸法L1(mm)34 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)17 寸法L2(mm)17 寸法P(mm)- 寸法L3(mm)15 寸法d(Φmm)10 取付部丸穴 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)15 タキゲンコード4568 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
2,307 税込2,538
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M- 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)216 種類多角形 寸法L1(mm)21 寸法D1(Φmm)32 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)11 寸法P(mm)- 寸法L3(mm)- 寸法d(Φmm)6 取付部丸穴 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)21 タキゲンコード4575 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
1,125 税込1,238
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M- 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)422 種類多角形 寸法L1(mm)26 寸法D1(Φmm)40 寸法D2(Φmm)13 寸法L2(mm)14 寸法P(mm)- 寸法L3(mm)15 寸法d(Φmm)8 取付部丸穴 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)15 タキゲンコード4571 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
1,574 税込1,731
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M- 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)1592 種類多角形 寸法L1(mm)42 寸法D1(Φmm)63 寸法D2(Φmm)19 寸法L2(mm)24 寸法P(mm)- 寸法L3(mm)22 寸法d(Φmm)12 取付部丸穴 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)22 タキゲンコード4565 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
3,318 税込3,650
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M6 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)225 種類多角形 寸法L1(mm)21 寸法D1(Φmm)32 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)11 寸法P(mm)1 寸法L3(mm)22 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)12 タキゲンコード4572 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
1,239 税込1,363
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング