スターノブ(ファイブノブ) :「m12 1.75」の検索結果
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(1)
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M12
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)1600
種類多角形
寸法L1(mm)42
寸法D1(Φmm)63
寸法D2(Φmm)19
寸法L2(mm)24
寸法P(mm)1.75
寸法L3(mm)22
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM12
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)22
タキゲンコード4564
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥3,431
税込¥3,774
4日以内出荷
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。