17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M12(17)
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
427 税込470
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イマオコーポレーションTLK タップドロブノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
864 税込950
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
243 税込267
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ(メネジ)
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
1個
844 税込928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イマオコーポレーションハンド ノブ SUS製
材質(本体)SCS13(SUS304相当) 表面処理(本体)電解研磨 材質(オネジ)SUS303
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーショングリル ノブ
材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(ノブ)ポリプロピレン 色(ノブ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
1個
311 税込342
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類五角形
1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

タップ貫通穴タイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック
1個
864 税込950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションタップドロブノブ TLK
質量(g)90 取付部めねじ 材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック ねじの呼びM12×1.75 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラ ノブ
外径(Φmm)63 ねじ寸法M12×1.75 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)ブラック 材質(オネジ)SS400 表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番805-5908 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール ねじ長さ(mm)30 外径(Φmm)60 耐熱温度(℃)110 ねじサイズM12×1.75 ノブ高さ(mm)37
1個
889 税込978
翌日出荷

イマオコーポレーショントライアングルノブ TRIK
締付け完了が”音”と”クリック感”でわかります。 ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
材質【メネジ・オネジ】SUS304 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)34 寸法S(mm)18 寸法D(mm)60 寸法D1(mm)22.5 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法MM12×1.75
1個
1,533 税込1,686
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ STK STK60N
エコ商品
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】22 材質(本体)ポリプロピレン H37 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 D63 S16 D122 取付部めねじ MM12×1.75 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
739 税込813
翌々日出荷

イマオコーポレーションSTK スターノブ
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
224 税込246
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTK-SOFT スターノブソフト
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 使用温度範囲(℃)0~80 硬度ショアA70(TPE) 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
1個
776 税込854
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)