「ねじの呼び」から絞り込む
M16x24mm/Φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA948BX-4材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)50取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)25寸法A(Φmm)80ねじの呼びM16表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)28材質(取付部)アルミ合金
M12x22mm/Φ63mm 雌ねじノブ(アルミ製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA948BX-3材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)40取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)63ねじの呼びM12表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)22材質(取付部)アルミ合金
M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブエスコ翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-23材質(本体)SCS13A種類多角形寸法B(mm)34取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)50ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)SCS13A
M8x40mm [ステンレス製]雌ねじノブエスコ翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-22材質(本体)SCS13A種類多角形寸法B(mm)26取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)40ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)SCS13A
M10x18mm/Φ50mm 雌ねじノブ(アルミ製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA948BX-2材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)32取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)50ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)18材質(取付部)アルミ合金
M20x38mm/Φ100mm 雌ねじノブエスコ翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-15材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)63取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)42寸法A(Φmm)100色(本体)ブラックねじの呼びM20表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)38材質(取付部)FC200
M16x30mm/Φ 80mm 雌ねじノブエスコ翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-14材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)50取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)35寸法A(Φmm)80色(本体)ブラックねじの呼びM16表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)30材質(取付部)FC200
M12x22mm/Φ 63mm 雌ねじノブエスコ翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-13材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)40取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)26寸法A(Φmm)63色(本体)ブラックねじの呼びM12表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)22材質(取付部)FC200
M10x18mm/Φ 50mm 雌ねじノブエスコ翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-12材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)32取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)22寸法A(Φmm)50色(本体)ブラックねじの呼びM10表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)18材質(取付部)FC200
M 8x14mm/Φ 40mm 雌ねじノブエスコ翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-11材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)25取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)40色(本体)ブラックねじの呼びM8表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)14材質(取付部)FC200
M10x16mm/50mm 雌ねじプラスチックノブエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948BX-102材質(本体)ポリアミド種類多角形寸法H(mm)32寸法D(Φmm)50寸法d(Φmm)17取付部めねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)16材質(取付部)SUM22
M 8x15mm/Φ40mm 雌ねじノブ(アルミ製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA948BX-1材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)25取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)40ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)アルミ合金
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3