「ねじの呼び」から絞り込む
M20x38mm/Φ100mm 雌ねじノブエスコ翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-15材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)63取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)42寸法A(Φmm)100色(本体)ブラックねじの呼びM20表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)38材質(取付部)FC200
M16x30mm/Φ 80mm 雌ねじノブエスコ翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-14材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)50取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)35寸法A(Φmm)80色(本体)ブラックねじの呼びM16表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)30材質(取付部)FC200
M12x22mm/Φ 63mm 雌ねじノブエスコ翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-13材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)40取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)26寸法A(Φmm)63色(本体)ブラックねじの呼びM12表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)22材質(取付部)FC200
M10x18mm/Φ 50mm 雌ねじノブエスコ翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-12材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)32取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)22寸法A(Φmm)50色(本体)ブラックねじの呼びM10表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)18材質(取付部)FC200
M 8x14mm/Φ 40mm 雌ねじノブエスコ翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-11材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)25取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)40色(本体)ブラックねじの呼びM8表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)14材質(取付部)FC200
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3