「ねじの呼び」から絞り込む
M5(2)
M6(6)
M8(8)
M10(7)
M12(4)
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼線SWCH
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付長(mm)25
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム
色(本体)黒色
材質(本体)ポリアミド
種類三角形
使用温度範囲(℃)-30~90
材質(キャップ)(センター)ポリアミド
色(キャップ)(センター)つや消しグレー
色(本体)ブラック
特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド
種類三角形
材質(キャップ)(センター)ポリアミド
表面処理(本体)光沢仕上げ
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。