「ねじの呼び」から絞り込む
M5(6)
M6(8)
M8(5)
M10(4)
M12(2)
M16(1)
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ
種類多角形
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム
色(本体)黒色
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類三角形
ねじピッチ0.8
外径(Φmm)32
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
ノブ高さ(mm)12
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類三角形
ねじピッチ1
外径(Φmm)32
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
ノブ高さ(mm)12
材質(取付部)SUS
材質(本体)ポリアミド
種類三角形
使用温度範囲(℃)-30~90
材質(キャップ)(センター)ポリアミド
色(キャップ)(センター)つや消しグレー
色(本体)ブラック
特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0375
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS
1セット(400個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0367
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM8
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS
1セット(480個)
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0357
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS
1セット(800個)
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0351
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド
種類三角形
材質(キャップ)(センター)ポリアミド
表面処理(本体)光沢仕上げ
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。