絞り込み
ブランド
  • 三星産業貿易(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • イマオコーポレーション(2)
  • TRUSCO(2)
ねじの呼び
  • M5
  • -(1)
  • M3(4)
  • M4(4)
  • M6(37)
  • M8(42)
  • M10(35)
  • M12(16)
  • M16(3)
取付長(mm)
  • 8.5(2)
  • 9(1)
  • 10(7)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 20(6)
  • 25(3)
  • 30(1)
材質(取付部)
  • スチール(7)
  • ステンレス(9)
  • 黄銅(真鍮)(4)
取付部
  • おねじ(9)
  • おねじ(段付)(2)
  • めねじ(8)
材質(本体)
  • スチール(2)
  • 樹脂(16)
スチール・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月28日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(1)
M3(4)
M4(4)
M5
M6(37)
M8(42)
M10(35)
M12(16)
M16(3)
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
スリーロブノブナット TRUSCOスリーロブノブナットTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
359税込395
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ種類多角形
スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅取付部めねじ(ノブ)黒種類多角形
イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5) 三星産業貿易イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5)三星産業貿易(1件のレビュー)
119税込131
1袋
当日出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)12
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×30 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×30三星産業貿易
89,980税込98,978
1セット(1000個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0353材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×25 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×25三星産業貿易
89,980税込98,978
1セット(1000個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0352材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×20 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×20三星産業貿易
89,980税込98,978
1セット(1000個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0351材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×15 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×15三星産業貿易
89,980税込98,978
1セット(1000個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0350材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×12 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×12三星産業貿易
89,980税込98,978
1セット(1000個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0349材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)12材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×10 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×10三星産業貿易
89,980税込98,978
1セット(1000個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0348材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブナット Φ25 M5 三星産業貿易Tタイプ ノブナット Φ25 M5三星産業貿易
149,800税込164,780
1セット(1000個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0382材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)8.5材質(取付部)真鍮
KYTS 三角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KYTS 三角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
469税込516
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ種類多角形
KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
329税込362
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)スティール取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
TK-SUS スリーロブノブ(SUS製) イマオコーポレーションTK-SUS スリーロブノブ(SUS製)イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
TK・TS スリーロブノブ イマオコーポレーションTK・TS スリーロブノブイマオコーポレーション
299税込329
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
スリーノブ(三角ノブ)