絞り込み
ねじの呼び
  • M5
  • -(1)
  • M3(4)
  • M4(4)
  • M6(35)
  • M8(37)
  • M10(33)
  • M12(13)
  • M16(3)
取付長(mm)
  • 8.5(2)
  • 9(1)
  • 10(7)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 20(6)
  • 25(3)
  • 30(1)
材質(取付部)
  • スチール(7)
  • ステンレス(9)
  • 黄銅(真鍮)(4)
材質(本体)
  • スチール(2)
  • 樹脂(16)
取付部
  • おねじ(9)
  • おねじ(段付)(2)
  • めねじ(8)
ブランド
  • 三星産業貿易(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • イマオコーポレーション(2)
  • TRUSCO(2)
三星産業貿易・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(1)
M3(4)
M4(4)
M5
M6(35)
M8(37)
M10(33)
M12(13)
M16(3)
  • スリーロブノブボルト TRUSCO

    スリーロブノブボルト

    TRUSCO(22件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
  • スリーロブノブナット TRUSCO

    スリーロブノブナット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
  • KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ種類多角形
  • KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スリーロブノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅取付部めねじ(ノブ)黒種類多角形
  • KYTS 三角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KYTS 三角ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
  • KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6材質(取付部)スティール取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
  • イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5) 三星産業貿易

    イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5)

    三星産業貿易(1件のレビュー)
    119税込131
    1袋
    当日出荷
    2008年グッドデザイン賞受賞品です。
    材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)12
  • Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×30 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×30

    三星産業貿易
    89,980税込98,978
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0353材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×25 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×25

    三星産業貿易
    89,980税込98,978
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0352材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)25材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×20 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×20

    三星産業貿易
    89,980税込98,978
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0351材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×15 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×15

    三星産業貿易
    89,980税込98,978
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0350材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×12 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×12

    三星産業貿易
    89,980税込98,978
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0349材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)12材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×10 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×10

    三星産業貿易
    89,980税込98,978
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0348材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブナット Φ25 M5 三星産業貿易

    Tタイプ ノブナット Φ25 M5

    三星産業貿易
    149,800税込164,780
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0382材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)8.5材質(取付部)真鍮
  • KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ種類多角形
  • TK-SUS スリーロブノブ(SUS製) イマオコーポレーション

    TK-SUS スリーロブノブ(SUS製)

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
  • TK・TS スリーロブノブ イマオコーポレーション

    TK・TS スリーロブノブ

    イマオコーポレーション
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
スリーノブ(三角ノブ)