「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(5)
M5(7)
M6(7)
M8(6)
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類丸形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
特性高品質。ヒューマンなデザイン。
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類丸形
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。
高品質。ヒューマンなデザイン。
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類丸形
カバー寸法(mm)0.8以上としてください
エスコ品番EA948AV-8
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
寸法H(mm)30
寸法D(Φmm)40
表面処理(ねじ)三価クロメート
寸法d(Φmm)20
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
取付長(mm)16
材質(取付部)SWCH10R
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等
材質(本体)PA
取付部おねじ(段付)
種類丸形
部品名称ノブ、ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
表面処理(ねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)16
材質(取付部)SWCH10R
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
表面処理(ねじ)三価クロメート
寸法d(Φmm)15
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
取付長(mm)16
材質(取付部)SWCH10R
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。