絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M3(5)
- M5(17)
- M6(13)
- M8(14)
- M10(4)
取付長(mm)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(1)
- 10(5)
- 16(5)
材質(取付部)
- その他(1)
- スチール(5)
- ステンレス(5)
取付部
- おねじ(段付)(6)
- めねじ(2)
- めねじ(段付)(2)
材質(本体)
- 樹脂(10)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- 大阪魂(1)
- 栃木屋(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・大阪魂・栃木屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(5)
M4
M5(17)
M6(13)
M8(14)
M10(4)

KDMS ディンプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
脱落防止ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)カバー寸法(mm)0.8以上としてください材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)スティール
脱落防止ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥509税込¥5601個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 外周のくぼみが操作性を高めています。材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7ねじ規格並目色(本体)WH
KDM ディンプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥249税込¥2741個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン6質量(g)3種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)取付長(mm)6材質(取付部)(スティール)SWCH10R
3カ-W クランプノブBT(D18
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷から9日以内出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)12寸法d(mm)9寸法S(mm)5寸法D(Φmm)18ねじ径MM4
ディンプルノブ(雄ねじ)
栃木屋¥559~税込¥615~1個4日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルノブ(雌ねじ)
栃木屋¥579~税込¥637~1個4日以内出荷から8日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、インサート取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応