28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(6)
M5(10)
M6(17)
M8(19)
M10(13)
M12(1)
キャンディの形をしたノブです。
外径(Φmm)24 材質(取付部)(おねじ)スチール 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 ねじピッチ0.7 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM4 ノブ高さ(mm)10
1袋(5個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
特価
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WS
材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類ウィング 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ 材質(取付部)(スティール)SWCH10R
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ノーブランドS型樹脂ノブ
回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SS400 取付部おねじ 種類特殊形
1個
239 税込263
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 (ノブ)つや消し黒 種類T字形
1個
459 税込505
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部おねじ 種類特殊形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
243 税込267
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

エスコ品番EA948AF-25 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)94 寸法D(Φmm)21 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)46 取付部おねじ ねじの呼びM12 取付長(mm)30 材質(取付部)SUM22L
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ
材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(取付部)SCS13(SUS304相当) 種類T字形 表面処理(本体)ショットブラスト
1個
1,388 税込1,527
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ロッキングキー LS
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ 種類特殊形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションロッキングキー(ハイトタイプ)
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類特殊形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部めねじ 材質(取付部)スティール
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エスコ品番EA948BR-57 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM8 取付長(mm)30 材質(取付部)S10C
1個
720 税込792
翌日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)KBM・KBF プラスティックバーノブ
材質(本体)ABS (ノブ)つや消し黒 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
539 税込593
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションEWN エルゴウイングナット(オネジ)
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド 種類ウイング形 取付部おねじ キャップキャップ付き
1個
447 税込492
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

・人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。・キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。・キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
L30 H36 質量(g)47 タイプフェノール樹脂製 D70 S8 G10 D120 キャップキャップ付き(つや消しレッド) MM10×1.5 ねじの呼びM10 材質(取付部)スチール
1個
599 税込659
4日以内出荷

イマオコーポレーションエルゴ ウィングナット
材質(キャップ)ポリアミド
1個
447 税込492
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

エスコ品番EA948BR-66 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
690 税込759
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-65 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)47 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)24 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)13.5 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM6 取付長(mm)40 材質(取付部)S10C
1個
595 税込655
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-63 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)47 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)24 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)13.5 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
560 税込616
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-59 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM10 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
730 税込803
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-58 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)S10C
1個
730 税込803
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-56 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
690 税込759
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-54 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)47 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)24 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)13.5 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)S10C
1個
580 税込638
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-53 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)47 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)24 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)13.5 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
560 税込616
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-51 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)47 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)24 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)13.5 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)S10C
1個
560 税込616
翌日出荷

材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ 種類T字形
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

イマオコーポレーションTMY トミースクリュー
Oリング付きとOリングなしがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)25 種類T字形 表面処理(ねじ部)クロムメッキ 取付部おねじ 色(本体)ブラック ねじの呼びM8 取付長(mm)30 材質(取付部)SUM22L
1個
449 税込494
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)