5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
M6(2)
M8(1)
M10(1)
OKWウイングノブ
エコ商品
コンビネーションノブOKTシリーズ。豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 幅(mm)20 外装処理/ブラック 高さ(mm)15.5 材質(本体)ABS 質量(g)56 種類方向指示線なし 奥行(mm)20 直径(Φ)16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×15.5×20 穴径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

材質(本体)ZDC 材質(取付部)S 取付部ワンタッチ形 材質(シリンダー)ZDC/SUS、(Key)NSP/PA 種類蝶形 部品名称ウィングノブ、ハウジング、シリンダー、取付ナット、キー 表面処理(取付部)3価クロメート、(キー)黒色
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋ウィングノブ
エコ商品
材質(本体)ZDC 材質(取付部)S 取付部ワンタッチ形 材質(シリンダー)ZDC/SUS、(Key)NSP/PA 種類蝶形 部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー 表面処理(取付部)3価クロメート、(キー)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。 ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。 RoHS指令適合製品です。
材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304 材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
1個
1,582 税込1,740
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ CWN
エコ商品
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)12 タイプメネジ、キャップ付き 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法L(mm)- 寸法H(mm)21 寸法A(mm)- 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)40 寸法D1(mm)13.5 寸法d1(mm)- 寸法d2(mm)- 寸法G(mm)6.5 寸法Lf(mm)12 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6×1 材質(メネジ)黄銅 材質(オネジ)S10C亜鉛メッキ
1個
389 税込428
3日以内出荷