19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)
M5(6)
M6(15)
M8(15)
M10(10)
M12(1)
イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WN
材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類ウィング 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド 取付部めねじ 種類ウイング形
1個
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 (ノブ)つや消し黒 種類T字形
1個
459 税込505
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)18 取付部めねじ (ノブ)つや消し黒 種類蝶形
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プラT字ノブ
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6 種類T字形 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションロッキングキー(ハイトタイプ)
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類特殊形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーションLK ロッキングキー(メネジ)
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅 種類特殊形 色(本体)つや消しブラック
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類特殊形 色(本体)つや消しブラック
1個
243 税込267
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ロッキングキー(めねじ) LK
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 種類特殊形 使用温度(℃)max80 min-20 取付部めねじ 寸法h(mm)0.4 色(本体)艶消し黒色 材質(取付部)黄銅C3604B
1個
249 税込274
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KBM・KBF プラスティックバーノブ
材質(本体)ABS (ノブ)つや消し黒 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
539 税込593
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ CWN
質量(g)12 取付部めねじ 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック ねじの呼びM6×1 取付長(mm)13 材質(取付部)黄銅 (カドミウム低減材)
1個
379 税込417
翌日出荷

イマオコーポレーションエルゴ ウィングナット
材質(キャップ)ポリアミド
1個
447 税込492
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

エスコ品番EA948BR-34 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)70 寸法B(mm)36 材質(キャップ)ポリアミド 取付部めねじ 寸法C(Φmm)20 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM8 材質(取付部)黄銅
1個
790 税込869
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-33 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部めねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM8 材質(取付部)黄銅
1個
560 税込616
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-32 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部めねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM6 材質(取付部)黄銅
1個
560 税込616
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-21 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)47 寸法B(mm)24 材質(キャップ)ポリアミド 取付部めねじ 寸法C(Φmm)13.5 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM5 材質(取付部)黄銅
1個
510 税込561
翌日出荷

イマオコーポレーションESWN エルゴシングルウイングナット
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類ウイング形 材質(キャップ)ポリアミド 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴ ウイング ナット
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類ウイング形 取付部めねじ 色(本体)つや消しブラック
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)