絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • MIYOSHI(小西製作所)(6)
  • ノーブランド(2)
  • エスコ(1)
ねじの呼び
  • M10
  • -(2)
  • M4(22)
  • M5(38)
  • M6(55)
  • M8(56)
  • M12(3)
  • M16(1)
  • M20(1)
取付長(mm)
  • 11(1)
  • 12.5(1)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 16(4)
  • 18(2)
  • 20(17)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(10)
  • 40(7)
  • 45(1)
  • 50(3)
材質(取付部)
  • アルミ(1)
  • スチール(13)
  • ステンレス(14)
  • 黄銅(真鍮)(10)
取付部
  • おねじ(13)
  • おねじ(段付)(2)
  • めねじ(18)
  • めねじ(段付)(2)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(25)
アルミ・スチール・ステンレス・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(2)
M4(22)
M5(38)
M6(55)
M8(56)
M10
M12(3)
M16(1)
M20(1)
ウィングスクリューステンレス WS-sus MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリューステンレス WS-susMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WSMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
339税込373
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
S型樹脂ノブ ノーブランドS型樹脂ノブノーブランド
259税込285
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類特殊形
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ウィングスクリュー WN MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WNMIYOSHI(小西製作所)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
709税込780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーションLS ロッキングキー(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
582税込640
1個
当日出荷から15日以内出荷
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
プラT字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラT字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーションEWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)イマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド取付部めねじ種類ウイング形
プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1個
4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ種類T字形
KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
エルゴ ウィングナット イマオコーポレーションエルゴ ウィングナットイマオコーポレーション
592税込651
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質(キャップ)ポリアミド
プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックウィングノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)黄銅取付長(mm)18取付部めねじ(ノブ)つや消し黒種類蝶形
クランプ ノブ(ウイング型) イマオコーポレーションクランプ ノブ(ウイング型)イマオコーポレーション
1,281税込1,409
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付部おねじ種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド色(本体)つや消しブラック
T バー ノブ イマオコーポレーションT バー ノブイマオコーポレーション
1,562税込1,718
1個
翌日出荷から11日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ロッキングキー LS MIYOSHI(小西製作所)ロッキングキー LSMIYOSHI(小西製作所)
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーションロッキングキー(ハイトタイプ)イマオコーポレーション
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
589税込648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KBM・KBF プラスティックバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KBM・KBF プラスティックバーノブNBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ABS(ノブ)つや消し黒種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
エルゴ ウイング ナット イマオコーポレーションエルゴ ウイング ナットイマオコーポレーション
505税込556
1個
4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類ウイング形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック
エルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUS EWN70A-30-RE イマオコーポレーションエルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUS EWN70A-30-REイマオコーポレーション
599税込659
1個
4日以内出荷
・人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。・キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。・キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
L30H36質量(g)47タイプフェノール樹脂製D70S8G10D120キャップキャップ付き(つや消しレッド)MM10×1.5ねじの呼びM10材質(取付部)スチール
ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN イマオコーポレーションウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WNイマオコーポレーション
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(
材質(本体)SUS316L/研磨仕上取付部めねじ
サムノブ T型黒 (デルリン500)(パック品) ノーブランドサムノブ T型黒 (デルリン500)(パック品)ノーブランド
519税込571
1パック(2個)
翌々日出荷
種類T字形取付部めねじ材質(本体)デルリン500
55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-59材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM10取付長(mm)20材質(取付部)S10C
ウィングスクリューステンレス WN-sus MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリューステンレス WN-susMIYOSHI(小西製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
ステンレス製ウイングノブ SW MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製ウイングノブ SWMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSUS304(SUS304相当)材質(取付部)ステンレスSUS304(SUS304相当)種類ウィング表面処理(本体)電解研磨
ウイングナット イマオコーポレーションウイングナットイマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)SUS304種類ウイング形表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)材質(取付部)SUS304
KTAF T字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KTAF T字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類T字形材質(取付部)アルミニウム合金
WK ステンレスウィングノブ イマオコーポレーションWK ステンレスウィングノブイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A)取付部めねじ種類ウイング形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
LK ロッキングキー(メネジ) イマオコーポレーションLK ロッキングキー(メネジ)イマオコーポレーション
709税込780特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅種類特殊形色(本体)つや消しブラック
EWN エルゴウイングナット(オネジ) イマオコーポレーションEWN エルゴウイングナット(オネジ)イマオコーポレーション
582税込640
1個
翌日出荷から4日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
ESWN エルゴシングルウイングナット イマオコーポレーションESWN エルゴシングルウイングナットイマオコーポレーション
599税込659
1個
4日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
エルゴウイングナット樹脂ボールチェーン付き EWN-LP イマオコーポレーションエルゴウイングナット樹脂ボールチェーン付き EWN-LPイマオコーポレーション
1,737税込1,911
1個
4日以内出荷
ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。 ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。 RoHS指令適合製品です。
材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック使用温度範囲(℃)0~60材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
エルゴウイングナット(メネジ) EWN・ENWN・EWN-SUS・ENWN-SUS イマオコーポレーションエルゴウイングナット(メネジ) EWN・ENWN・EWN-SUS・ENWN-SUSイマオコーポレーション
631税込694
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
タイプメネジ材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
ウイングナット HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WNN イマオコーポレーションウイングナット HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WNNイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN・HD-WS イマオコーポレーションウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN・HD-WSイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 別売品のHD-SWシールワッシャーと併用することで、バクテリアの繁殖侵入を防ぐ衛生性の高い製品となります。食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)SUS316L研磨仕上
ウイングノブ